絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
相原電機のロゴ

相原電機

相原電機のページです。相原電機は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在46件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名相原電機株式会社
所在地〒547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破4丁目2-32
特価
本日11月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複巻トランス 24V 相原電機

    複巻トランス 24V

    相原電機(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2次電圧(V)0-24相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ラグ端子式仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A種回路方式単相・複巻
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110形状TB装備静電シールド/接地端子
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
    仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
  • 複巻トランス 12V 相原電機

    複巻トランス 12V

    相原電機(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2次電圧0-12V
  • 複巻トランス 18V 相原電機

    複巻トランス 18V

    相原電機(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
  • 複巻トランス 18V 相原電機

    複巻トランス 18V

    相原電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様一次二次間シールド付(E)形状BL1次電圧0-100V2次電圧0-18V ×2
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
  • 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

    相原電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
  • 屋内型ケース 相原電機

    屋内型ケース

    相原電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機

    三相複巻トランス 3YSBシリーズ

    相原電機
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
  • 複巻トランス 120V 相原電機

    複巻トランス 120V

    相原電機(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    2次電圧0-100V-110V-120V
  • 複巻トランス 15V 相原電機

    複巻トランス 15V

    相原電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    1次電圧0-100V-110V2次電圧15V-0-15V
  • 複巻トランス 26V 相原電機

    複巻トランス 26V

    相原電機
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様複巻1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
  • 複巻トランス用ケース 相原電機

    複巻トランス用ケース

    相原電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合YS-500E
  • 屋内型ケース 相原電機

    屋内型ケース

    相原電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 屋外ケース 相原電機

    屋外ケース

    相原電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷
  • 複巻トランス 15V 相原電機

    複巻トランス 15V

    相原電機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-12V-15V ×2
  • 複巻トランス 100V 相原電機

    複巻トランス 100V

    相原電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    仕様一次、二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-100V
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
  • AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機

    AUL シリーズ (ULマーキング適合)

    相原電機
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    4日以内出荷
    EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
    仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
  • 屋内ケース 相原電機

    屋内ケース

    相原電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
  • 複巻トランス 200/26V 相原電機

    複巻トランス 200/26V

    相原電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    9日以内出荷
  • 屋内型ケース 相原電機

    屋内型ケース

    相原電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
  • 三相複巻トランス 相原電機

    三相複巻トランス

    相原電機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
    2次電圧(V)220-200(△)相数三相周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応接地端子有
  • 省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ 相原電機

    省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ

    相原電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    32日以内出荷
    小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。
    用途産業機械、非FA機械。仕様PS間シールド:有(ユーロ)周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310、6436絶縁種別A種絶縁抵抗(MΩ)100以上相数1Φ絶縁耐圧AC1.5kV/1分間1次電圧(V)2002次電圧(V)100
  • 変圧器 相原電機

    変圧器

    相原電機
    ¥11,880~税込¥13,068~
    1台
    11日以内出荷
    従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
    用途制御用、電源用、操作用、試験用として。出力電圧(V)110-100-0入力電圧(V)220-200-0
  • ノイズ対策用トランス 相原電機

    ノイズ対策用トランス

    相原電機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
    周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数1Φ耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
  • 複巻トランス 9V 相原電機

    複巻トランス 9V

    相原電機
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    1次電圧0-100V-110V2次電圧9V-0-9V
  • 複巻トランス 12V 相原電機

    複巻トランス 12V

    相原電機(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2
  • 耐雷トランス 相原電機

    耐雷トランス

    相原電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
    仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5絶縁種別B相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
  • 複巻トランス 240V 相原電機

    複巻トランス 240V

    相原電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V
  • 複巻トランス 115V 相原電機

    複巻トランス 115V

    相原電機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 単巻トランス 115V 相原電機

    単巻トランス 115V

    相原電機(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    5日以内出荷
    2次電圧0-100V-115V
  • 複巻トランス 220V 三相 相原電機

    複巻トランス 220V 三相

    相原電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    1次電圧380V-415V-440V(Y)2次電圧200V-220V(Δ)
  • 複巻トランス 100/115 相原電機

    複巻トランス 100/115

    相原電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様一次、二次間シールド付(E)形状P1次電圧0-380V-400V-415V2次電圧0-100V-110V-115V