カテゴリ
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 相原電機
- スワロー電機(15)
- 富士電機(11)
- 日動工業(10)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- 鎌田信号機(7)
- 三菱電機(7)
- 工進(4)
- 東京理工舎(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- カネテック(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- イチネンTASCO(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3kva」の検索結果

単相複巻トランス
相原電機¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子有
単相複巻トランス
相原電機¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から8日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
三相複巻トランス 3YSBシリーズ
相原電機¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
三相複巻トランス
相原電機¥96,980税込¥106,6781台翌々日出荷から24日以内出荷3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子有