カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • omron(オムロン)(33)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(25)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • スワロー電機(21)
  • CHINO(チノー)(21)
  • スリーナイン島野(18)
  • 富士電機(15)
  • エスコ(12)
  • EATON(イートン)(12)
  • ユタカ電機製作所(12)
  • Lovato(12)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • 東洋技研(9)
  • AMPHENOL(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • VISHAY(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500VA」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
9,698税込10,668
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
屋外ケース 相原電機屋外ケース相原電機
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
複巻トランス 100/115 相原電機複巻トランス 100/115相原電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1次電圧0-380V-400V-415V2次電圧0-100V-110V-115V仕様一次、二次間シールド付(E)形状P
ノイズ対策用トランス 相原電機ノイズ対策用トランス相原電機
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
耐雷トランス 相原電機耐雷トランス相原電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
UL規格トランス 相原電機UL規格トランス相原電機
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
周波数(Hz)50/60規格UL506 12th-edition(2000)CSA C22.2 No.66(1988)定格連続相数1
EN規格トランス 相原電機EN規格トランス相原電機
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
1次電圧240-230-220-208-200V仕様静電シールド付周波数(Hz)50/60規格EN61558-1EN61558-2-4定格連続最高周囲温度(℃)40使用条件屋内用 IP00
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ