カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • モノタロウ(15)
  • ACE(エース)(16)
  • 児玉(5)
  • NASTA(ナスタ)(57)
  • TRUSCO(11)
  • ユニックス[建築金物](5)
  • オカムラ(岡村製作所)(842)
  • SIEMENS(186)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(59)
  • ONK(オーエヌ工業)(38)
  • SMC(37)
  • ホンダ(36)
  • ナンシン(33)
  • ノーブランド(33)
  • アズワン(30)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • ツツミ工業(24)
  • Kawasaki(23)
  • ハーティング(23)
  • 武藤化学(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SU100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複巻トランス 100V 相原電機複巻トランス 100V相原電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-100V仕様一次、二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式
複巻トランス 100/115 相原電機複巻トランス 100/115相原電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1次電圧0-380V-400V-415V2次電圧0-100V-110V-115V仕様一次、二次間シールド付(E)形状P
シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA 相原電機シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA相原電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプコンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082アズワン品番65-7224-31
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ