カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 相原電機
- モノタロウ(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(7)
- 電研精機研究所(4)
- スワロー電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- TDKラムダ(1)
- マスプロ電工(1)
- 大阪高波(1)
「nct-i1」の検索結果

ノイズ対策用トランス
相原電機¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から14日以内出荷ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数1Φ耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)