絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 4146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • hoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-C hoco

    hoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-C

    hoco
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 PDの急速充電に対応 PD充電に対応したスマートフォンやタブレット、ノートパソコンもしかりと充電ができるPD60W充電に対応。
    長さ(m)約1.0ケーブル長(m)1.0コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応データ転送、PD60Wまでの充電入力端子Type-C出力端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
  • hoco S51ディスプレイケーブルPD20W Type-C to iOS hoco

    hoco S51ディスプレイケーブルPD20W Type-C to iOS

    hoco
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    使用電力をコネクターにワット(W)表示できるデジタル電力計内蔵ケーブル デジタル電力計内蔵コネクタ コネクタ部に電力状況を示すインジケータを搭載しており、使用電力をワット(W)で表示します。 現在の充電状況(使用電力)が一目で分かります。 PDの急速充電に対応 iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート。 耐久性のあるスタイリッシュデザイン コネクター部には丈夫な亜鉛合金製カバーを装備。 ケーブルは摩擦が少なく耐久性のあるナイロンメッシュ外装を採用。
    長さ(m)約1.2入力端子Type-C出力端子iOS対応データ転送、PD20Wまでの充電RoHS指令(10物質対応)対応
  • hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル hoco

    hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル

    hoco
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
    質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hoco

    hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル

    hoco
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
    質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類メッシュ/耐久性適合用途データ転送用/充電用
  • hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco

    hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS

    hoco
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    180°回転型コネクタで手元スッキリ。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。。PD20W対応。Power Deliveryによる最大20Wの急速充電に対応しています。。丈夫なナイロンケーブル&アルミコネクタ。ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、コネクタにはアルミを使用し、耐久性を高めています。。通電を知らせるインジケータ搭載。通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    仕様PD充電:20Wまで対応質量(g)約30長さ(cm)約120入力端子Type-C出力端子iOS端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • hoco S24 デュアルLED iOSケーブル hoco

    hoco S24 デュアルLED iOSケーブル

    hoco
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルの先端が点灯する新設計モデルで摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用・iOS端子部分が発光するので、暗い場所でもらくらく接続・ブラックとレッドのカラーバリエーション
    質量(g)約26長さ(m)約1.2入力端子USB-A出力端子ios端子8pinRoHS指令(10物質対応)対応