絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目:

365件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズTDKラムダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズTDKラムダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズTDKラムダ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ電源 オンボード電源 PVDシリーズTDKラムダ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
電源 オンボード型AC-DCスイッチング電源 TDKラムダ電源 オンボード型AC-DCスイッチング電源TDKラムダ
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
形状オンボード
電源 TDKラムダ電源TDKラムダ
789税込868
1個ほか
当日出荷から62日以内出荷
DINレール電源 DLPシリーズ TDKラムダDINレール電源 DLPシリーズTDKラムダ
7,998税込8,798
1個
101日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き定格出力電力(W)24定格出力電圧(V)DC24
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-LシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
ノイズフィルター RTMNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTMNシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)210寸法D(mm)195寸法E(mm)78漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)95寸法C(mm)50寸法H(Φmm)4.5絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ノイズフィルター RTANシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTANシリーズTDKラムダ
9,398税込10,338
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ブロック端子 高電圧パルス対応、低背
スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダスイッチング電源 VS-CシリーズTDKラムダ(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175形状オープンフレーム適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%~動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc, -12 V dcV入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 10.8W入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = PCBマウント分離式 = あり出力電圧調整範囲 = - 11.4 to - 15 V dc, + 11.4 to + 15 V dc絶縁電圧 = 500V dcシリーズ = CC-E医療規格認定 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-ETDKラムダ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 0.8A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±3%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V奥行き = 16.6mmシリーズ = CC-Eロードレギュレーション = 40mV最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-05S TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-05STDKラムダ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 76 dc定格電力 30W入力電圧公称 48 dc出力電流 6A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP絶縁電圧 1.5kV dc幅 25.4mmシリーズ CCG 30ロードレギュレーション 20mV代表規格 CEマーク、CSA60950-1、EN60950-1、L60950-1、RoHS対応℃TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 6W, CC6-0512DF-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 6W, CC6-0512DF-ETDKラムダ
25,980税込28,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 0.25A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = 3%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V幅 = 22.8mmシリーズ = CC-Eロードレギュレーション = 600mV効率 = 0.82℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 22.86mm最低温度 = -40℃CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-12S TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-12STDKラムダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 18 76 dc定格電力 30W入力電圧公称 48 dc出力電流 2.5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP絶縁電圧 1.5kV dc幅 25.4mmシリーズ CCG 30ロードレギュレーション 48mV効率 90%TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 0.6A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±3%パッケージ = SMD絶縁電圧 = 500V幅 = 22.8mmシリーズ = CC-Eロードレギュレーション = 40mV最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 1.3A 31.2W HWS30A-24 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 24V dc 1.3A 31.2W HWS30A-24TDKラムダ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.3A定格電力 = 31.2W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = カバー付組み込み式 = ありシリーズ = HWS-A
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 4.3A 51.6W ZWS50B-12 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 12V dc 4.3A 51.6W ZWS50B-12TDKラムダ
4,898税込5,388
1個
欠品中
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 4.3A定格電力 = 51.6W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = オープンフレーム組み込み式 = なしシリーズ = ZWS-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.2A 52.8W HWS50A-24 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.2A 52.8W HWS50A-24TDKラムダ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.2A定格電力 = 52.8W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = カバー付組み込み式 = ありシリーズ = HWS-A
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 5V dc 10A 50W ZWS50B-5 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 5V dc 10A 50W ZWS50B-5TDKラムダ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 10A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = オープンフレーム組み込み式 = なしシリーズ = ZWS-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 4.4A 108W HWS100A-24 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 24V dc 4.4A 108W HWS100A-24TDKラムダ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 4.4A定格電力 = 108W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = カバー付組み込み式 = ありシリーズ = HWS-A
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A パネルマウントTDKラムダ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレールTDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = DINレール終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A DINレール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A DINレールTDKラムダ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = DINレール終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2020 TDKラムダTDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2020TDKラムダ
2,998税込3,298
1個
欠品中
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源取付スタイル = スルーホール実装ATDKラムダRSANシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006 TDKラムダTDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006TDKラムダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源入力電流範囲 = Maximum of 6ATDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウントTDKラムダ
3,798税込4,178
1個
欠品中
最大定格電流 = 5A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリード相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウントTDKラムダ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1
形状低背幅(mm)127高さ(mm)52質量(g)350奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)20漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)22mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85
TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウントTDKラムダ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 500 V ac実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2010 TDKラムダTDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2010TDKラムダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源入力電流範囲 = Maximum of 10ATDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
性能汎用特性形状IECインレット幅(mm)58.8高さ(mm)50質量(g)40奥行(mm)22.4定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)10漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz)温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)30mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証)保存湿度(%RH)5~85
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウントTDKラムダ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 16A DINレール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 16A DINレールTDKラムダ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = DINレール終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホールTDKラムダ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 2A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウントTDKラムダ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 2A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリード相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A スルーホール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A スルーホールTDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15TDKラムダ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 350mA定格電力 = 5.2W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 38.1mm幅 = 25.4mm奥行き = 21.5mm効率 = 75%重量 = 35gIEC 950、EN60950. TUV、UL、CSA認定. MTBFはMIL-HDBK-217Dに準拠。 持続短絡状態で作動禁止. TDK-Lambda、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - KWシリーズ. TDKラムダKWシリーズの密閉型基板電源は、幅広い用途向けの小型ソリューションを提供します。KWシリーズは、コンパクトなフットプリントのため、外部コンポーネントのない省スペースが重要な用途に適しています。このシリーズは、非常に効率的で電力損失が少なく、ボードの熱管理を容易にします。. 特長と利点 小型軽量ユニバーサル入力 入力85 → 265 V ac、世界各国の小型システム及び計装用途に最適 過電圧 / 過電流保護 UL94V-0適合のプラスチックケース 伝導ノイズ(EMI) VCCI-II及びFCC-B (外部コンデンサによってVDE-Bに適合) 代表的用途 産業用 テスト / 測定 通信 / 放送
RoHS指令(10物質対応)対応