カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • TRACO POWER(79)
  • KEMET(67)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • XP POWER(31)
  • ニチコン(17)
  • SMC(12)
  • 未来工業(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • エスコ(5)
  • RS PRO(5)
  • ネグロス電工(4)
  • 三菱電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • EPCOS(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • HOBUT(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc82」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKラムダ スイッチング電源 3.3V dc 3A 15W HWS15A-3/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 3.3V dc 3A 15W HWS15A-3/ATDKラムダ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)190奥行(mm)80適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)3保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.24/0.15最大出力電力(W)10出力電圧可変範囲(V)2.97~3.96定格出力電圧(V)DC3過電流保護3.15A~動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC4.13~4.95V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)70%/71%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 650mA 15W HWS15A-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 650mA 15W HWS15A-24TDKラムダ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 650mA定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 650mA 15W HWS15A-24/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 650mA 15W HWS15A-24/ATDKラムダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 650mA定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 10A 150W HWS150A-15/ATDKラムダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 10A定格電力 = 150W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 37mm奥行き = 160mm効率 = 90%重量 = 500gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 10 A @ 15 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/ATDKラムダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 13A定格電力 = 150W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 37mm奥行き = 160mm効率 = 90%重量 = 500gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12 V dc で 13 A です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W HWS15A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W HWS15A-12/ATDKラムダ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1.3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%最高温度 = +50℃EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W HWS50A-48/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W HWS50A-48/ATDKラムダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 1.1A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 1A 15W HWS15A-15/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 1A 15W HWS15A-15/ATDKラムダ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W HWS30A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W HWS30A-12/ATDKラムダ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 95mm効率 = 88%重量 = 220gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)240奥行(mm)95適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)2.5保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.4最大出力電力(W)30出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4定格出力電圧(V)DC12過電流保護2.62A~動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/40%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC15.0V~17.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)84%/86%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション96ラインレギュレーション48保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/ATDKラムダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 4.3A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 50 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.3 A @ 12 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)300奥行(mm)120適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)出力電流(A)(最大)4.3冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.97/0.91入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35最大出力電力(W)51.6出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4定格出力電圧(V)DC12過電流保護4.51A~保持時間(ms)20過電圧保護DC15.0V~17.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)83%/85%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション96ラインレギュレーション48
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 2A 30W HWS30A-15/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 2A 30W HWS30A-15/ATDKラムダ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 2A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 95mm効率 = 88%重量 = 220gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 100W HWS100A-24/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 100W HWS100A-24/ATDKラムダ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 4.5A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 28mm奥行き = 160mm効率 = 89%重量 = 450gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 100 W シングル出力 AC/DC モード組み込み電源の定格出力電流は 4.5 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。また、最大 91% の効率と無負荷時の超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途産業用 ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC VCCI 曲線 B CSA 認定 EN 60950-1 UL508 (カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 30W HWS30A-24/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 30W HWS30A-24/ATDKラムダ
4,998税込5,498
1個
欠品中
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.3A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 95mm効率 = 88%重量 = 220gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC スイッチモード電源の出力電流定格は 1.3 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)240奥行(mm)95適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)1.3保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.4最大出力電力(W)31.2出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24過電流保護1.36A~動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/40%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)86%/88%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 3A 15W HWS15A-5 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 5V dc 3A 15W HWS15A-5TDKラムダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)26.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)160奥行(mm)80適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)3保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.35/0.2最大出力電力(W)15出力電圧可変範囲(V)4.0~6.0定格出力電圧(V)DC5過電流保護3.15A~動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC6.25~7.25V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)77%/79%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 50W HWS50A-24/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 50W HWS50A-24/ATDKラムダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.2A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)300奥行(mm)120適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)出力電流(A)(最大)2.2冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.97/0.91入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35最大出力電力(W)52.8出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24過電流保護2.31A~保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)84%/87%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.5A 150W HWS150A-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.5A 150W HWS150A-24TDKラムダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 6.5A定格電力 = 150W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 82mm幅 = 37mm奥行き = 160mm効率 = 90%重量 = 500gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)37取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)470奥行(mm)160適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)6.5保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.98/0.93入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95最大出力電力(W)156出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24過電流保護6.82A~動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/20%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)88%/90%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ