カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- ADVANTEC(4)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Prosoft Engineering(3)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- エナパック(1)
- エレコム(21)
- サンワサプライ(1)
- ホンダ(11)
- 三菱ふそう(1)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(24)
- 伊東電機(6)
- 前澤化成工業(1)
- 日恵製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「drj」の検索結果
特価

スイッチング電源 DRJシリーズ
TDKラムダ(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から4日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子
TDKラムダ¥8,398税込¥9,2381台当日出荷から6日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子
TDKラムダ¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から6日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子
TDKラムダ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。トラスコ品番788-8686最大出力(W)15.1入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370最大出力電流(A)0.63
TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/
TDKラムダ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。形状DINレール幅(mm)21.5高さ(mm)75質量(g)120奥行(mm)90適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)1.25保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相定格出力電力(W)30入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護1.3A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%)保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)87.5%/90%高調波電流規制-入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション120保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
DINレール電源
TDKラムダ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCⅢ(過電圧カテゴリⅢ)認証を取得形状DINレール直付き冷却方式自然空冷出力電圧可変範囲(V)DC24~DC28定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC120~370/AC85~264