カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sw電源」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Cシリーズ

    TDKラムダ(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
    用途コンピュータ、通信形状オープンフレーム適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%~動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式直取付
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

    波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

    ミヤマ電器(70件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

    TDKラムダ(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,000~税込¥174,900~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
    方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • LEDテープライト用電源コード SHOWA

    LEDテープライト用電源コード

    SHOWA
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    SW20-01用電源ケーブルです。
    用途電源ケーブル、SW20-01用。トラスコ品番239-4802電源(V)100コード長さ(m)0.52
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
  • SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会

    SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付

    昭和商会
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
    用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
  • 無停電電源装置 BU-02SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-02SWシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    運転方式常時インバータ給電方式付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。タイプ-温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC200/220/230/240電源コード(m)約1.8機能自動バッテリチェック機能インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内入力周波数(Hz)50/60±4無償補償期間-起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4
  • MicroBit  Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW micro:bit

    MicroBit Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW

    micro:bit
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用、スイッチを備えています。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
    仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチ付きタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
  • 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
  • モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 オーム電機

    モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    AM/FM/SWの3バンド受信。カセットテープの再生・録音もOK。お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける。乾電池とコンセントの2電源対応。1W出力のモノラルスピーカー搭載。モノラル出力のヘッドホン端子搭載。本体カラーはブラック
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
  • USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別

    カシムラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
  • 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥98税込¥108
    1個
    5日以内出荷
    D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。電線対基板コネクタ D-1000シリーズ。お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ。従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:D-1000●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:7.6mm●幅:12.45mm●ハウジング材質:PET●コード番号:397-767アズワン品番65-7789-21
  • LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]

    昭和商会(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
    仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [単品]

    昭和商会
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
    仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 4極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 4極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥889税込¥978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.34mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライトS (単体) 昭和商会

    LEDテープライトS (単体)

    昭和商会
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり
  • TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 4極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 4極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.1mm幅 = 13.9mm深さ = 21mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA

    短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ

    ELPA
    ¥5,223税込¥5,745
    1個
    欠品中
    同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
    用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
  • 短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA

    短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ

    ELPA
    ¥4,272税込¥4,699
    1個
    当日出荷
    同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
    用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
  • TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.1mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付

    ULVAC(アルバック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定圧力0.05~100000(Pa)トラスコ品番560-8176セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)AC100~240測定子SWP-16