カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • omron(オムロン)(31)
  • RS PRO(20)
  • CKD(17)
  • 澤村電気工業(12)
  • SMC(11)
  • オムロンヘルスケア(10)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • エスコ(7)
  • シグマ光機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ツカサ電工(5)
  • BOURNS(5)
  • RECOM(5)
  • PILZ(5)
  • TDK(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
  • VISHAY(4)
  • LPL(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5dc」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5TDKラムダ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 20A定格電力 = 100W出力数 = 1入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 155mm幅 = 62mm奥行き = 29mm効率 = 85%重量 = 290gVS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 16.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 1.5W入力電圧公称 24 dc出力電流 300mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1出力電圧調整範囲 4.75 6Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 16.6mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 40mV効率 77%CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 35.56mm最低温度 = -40℃CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0505SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0505SF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-ETDKラムダ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 1.2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 0.6A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±3%パッケージ = SMD絶縁電圧 = 500V幅 = 22.8mmシリーズ = CC-Eロードレギュレーション = 40mV最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 1.2A実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1出力電圧調整範囲 4.75 6Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 21.1mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 40mV代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応