カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • コーセル(4)
  • 富士電機(3)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 三菱電機(1)
  • 篠原電機(1)
  • デンカエレクトロン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsel-2003w tdk」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズTDKラムダ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧250V使用温度範囲-25~+85℃定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSHNシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
ラインフィルタ TDKラムダラインフィルタTDKラムダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から63日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 RWS-BシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズTDKラムダ(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1台ほか
当日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダスイッチング電源 VS-EシリーズTDKラムダ(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から103日以内出荷
高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
DC-DCコンバータ TDKラムダDC-DCコンバータTDKラムダ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダスイッチング電源 VS-CシリーズTDKラムダ(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175形状オープンフレーム適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%~動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダスイッチング電源 ZWS-BAFシリーズTDKラムダ(3件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
電源 ユニット電源 JWTシリーズ TDKラムダ電源 ユニット電源 JWTシリーズTDKラムダ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から103日以内出荷
高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-JシリーズTDKラムダ
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
電源 基板型電源 ZWQシリーズ TDKラムダ電源 基板型電源 ZWQシリーズTDKラムダ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から103日以内出荷
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダ防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズTDKラムダ
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ZWS30B-24 TDKラムダZWS30B-24TDKラムダ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
RWS50B48 TDKラムダRWS50B48TDKラムダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265
RWS150B48 TDKラムダRWS150B48TDKラムダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
電源 ユニット電源 MSシリーズ TDKラムダ電源 ユニット電源 MSシリーズTDKラムダ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から121日以内出荷
形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
RWS100B48 TDKラムダRWS100B48TDKラムダ
7,298税込8,028
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
HWS-150A-24/HDA TDKラムダHWS-150A-24/HDATDKラムダ
39,980税込43,978
1個
103日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
DINレール電源 DLPシリーズ TDKラムダDINレール電源 DLPシリーズTDKラムダ
7,998税込8,798
1個
101日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き定格出力電力(W)24定格出力電圧(V)DC24