DINレール対応 ユニット型AC-DC電源TDKラムダ8日以内出荷
・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル
・長寿命:電解コンデンサ寿命 5年以上
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、 端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
幅(mm)41取付DINレール高さ(mm)134.7奥行(mm)119出力電圧21.6~27.6Vdc入力単相最大出力電力(W)108効率0.87定格出力電圧(DC V)24入力電圧85~265Vac / 120~370Vdc最大出力電流(A)4.5