カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- 永大産業(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- DNライティング(4)
- Vesrah(4)
- ホンダ(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- Kawasaki(1)
- ダイアモンドヘッド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vd-156」の検索結果
特価

ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD
TDKラムダ¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧24VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流6.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD
TDKラムダ¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧12VDC効率85/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流13A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370