カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • オフィス家具(7)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-156」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • SDソケット タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
    用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
  • 大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 SD1 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD1

    斎藤ツヰストドリル製作所
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H900/固定式)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    6,298税込6,928
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • 紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト クレファー(CREPHA)

    紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト

    クレファー(CREPHA)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザイン&大きい画面が使いやすいデジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
    材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレスサイズメンズ表示方式デジタル材質(ケース)ABS樹脂機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー防水仕様5気圧防水材質(バンド)ウレタンバックライトELライトアラーム日付表示防水ストップウォッチライト機能
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • NC用ストレートドリル 理研製鋼

    NC用ストレートドリル

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
  • 軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H900/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H900/固定式)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
  • ポイントパーツ 日本紐釦貿易

    ポイントパーツ

    日本紐釦貿易
    369税込406
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    ストラップやアクセサリーなどのワンポイントに! アンティークゴールドのかわいらしいパーツです。
  • 軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H900/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H900/固定式)

    サカエ
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD1 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル コートHS S柄 GCOSD1

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 軽量作業台KSDタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ

    軽量作業台KSDタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応)

    サカエ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のサカエリューム天板付作業台。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤードなどの作業場にて。 立ち作業用。天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用
  • 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ

    6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製]

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L)
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GCOSD

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 耐熱鋼用ロングSD 理研製鋼

    耐熱鋼用ロングSD

    理研製鋼
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    航空機規格に準ずる
    用途耐熱鋼用ロングSD材質HSCo全長(mm)150表面処理酸化処理
  • 電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン(深打刻仕様用) 東京彫刻工業

    電動型刻印機MarkinBOX用交換部品 交換ピン(深打刻仕様用)

    東京彫刻工業
    48,980税込53,878
    1個
    11日以内出荷
    東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
    材質/仕上超硬
  • 航空機用ロングドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
    用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF AVX

    AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF

    AVX
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    22,980税込25,278
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    27,980税込30,778
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
  • エコフルシャワーヘッド INAX(LIXIL)

    エコフルシャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
    取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
  • SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)

    SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質

    SUNEAST(サンイースト)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
    容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
  • ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

    セコ・ツールズ・ジャパン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
    シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー エスコ

    35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット仕様使用トルク範囲:25~35N/m全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524

    セコ・ツールズ・ジャパン
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
    シャンク(タイプ)ISO 9766
  • ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
    高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし
  • ISデスクシステム スタンダードテーブル センター引き出し付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ISデスクシステム スタンダードテーブル センター引き出し付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    73,980税込81,378
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
    高さ(mm)720引出しあり
  • シャワーヘッド エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-HW156T(N)SD、BF-2147TK(N)SD、BF-HB147T(N)SD、BF-HE147T(N)SD、BF-HB145T(N)SD-AT、BF-HB145T(N)SD、BF-HE145T(N)SD、BF-HB247T(N)SD、BF-7140T(N)SD、BF-M140T(N)SD、BF-B646T(N)SD(300)-A85、BF-B646T(N)SD(300)-A100、BF-B646T(N)SD(300)-A120
  • ISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    92,980税込102,278
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
    高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり
  • ISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
    高さ(mm)720キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり材質(幕板)スチール
  • 整流口部 INAX(LIXIL)

    整流口部

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • ISデスクシステム 両袖デスクA4B4(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ISデスクシステム 両袖デスクA4B4(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
    高さ(mm)720キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装アジャスターあり材質(幕板)スチール