BOLL(52件のレビュー)当日出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
BOLL(39件のレビュー)当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
BOLL(87件のレビュー)当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
BOLL(6件のレビュー)当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
寸法(mm)H285×W135×D155色青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
BOLL当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
BOLL(51件のレビュー)当日出荷
高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。
各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BOLL(1件のレビュー)当日出荷
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
BOLL(13件のレビュー)当日出荷
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BOLL(10件のレビュー)欠品中
小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。
当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
ISOグレード68適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BOLL(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1個(225g)ほか
当日出荷
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止
Vベルト等のスリップ防止
ファンベルト等のスリップ防止
その他、プレス時の制作物キズ防止
キシミ音の防止危険物の類別非危険物
BOLL(13件のレビュー)当日出荷
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。
少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。
長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70質量(g)330危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量124mL危険物の性状非水溶性
BOLL当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
BOLL(3件のレビュー)当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
BOLL(12件のレビュー)当日出荷
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580最大圧力(kg/cm2)300容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
BOLL(23件のレビュー)当日出荷
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
BOLL(14件のレビュー)当日出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
BOLL(6件のレビュー)当日出荷
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46引火点(℃)204以上適合範囲マシン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
BOLL(4件のレビュー)当日出荷
刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
特性防サビ寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
BOLL(12件のレビュー)当日出荷
キャップ付
半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
BOLL(7件のレビュー)当日出荷
高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。
素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。
キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他使用温度範囲(℃)+5~+40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
BOLL(4件のレビュー)当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
BOLL(9件のレビュー)当日出荷
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
BOLL(8件のレビュー)当日出荷
耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。
自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに色無色透明使用温度範囲(℃)+5~+40増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
BOLL当日出荷
高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930ISO粘度グレード32色透明使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性