絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヌル・スベール BOLL

    ヌル・スベール

    BOLL(1件のレビュー)
    599税込659
    1個(140g)
    当日出荷
    車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
    寸法(mm)H60×W65×D65質量(g)155
  • タービン専用オイル コック付(スピンドル油) BOLL

    タービン専用オイル コック付(スピンドル油)

    BOLL
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    欠品中
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    ISOグレード32適合範囲タービン容量(L)1引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ポリ容器 BOLL

    万能ポリ容器

    BOLL(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連続噴射式エアーグリースガン BOLL

    連続噴射式エアーグリースガン

    BOLL(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
    用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400gその他【手詰め】600g材質質量(g)1700使用圧力(MPa)0.4~1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470推奨エアー圧(MPa)0.6最大圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
  • ヘッジトリマー専用防錆剤 BOLL

    ヘッジトリマー専用防錆剤

    BOLL(2件のレビュー)
    689税込758
    1本(220mL)
    当日出荷
    用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃の長期防錆寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
  • 試験管 BOLL

    試験管

    BOLL
    308税込339
    1個
    当日出荷
    化学、生物学の実験などに。目安目盛り付き。
    材質並質ガラス
  • トリガーPEボトル BOLL

    トリガーPEボトル

    BOLL(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 園芸用計量注入器ロング BOLL

    園芸用計量注入器ロング

    BOLL(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    農薬の希釈に便利
    1目盛(mL)0.5材質ポリプロピレン
  • プロ用ドリリング&タッピング BOLL

    プロ用ドリリング&タッピング

    BOLL(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    寸法(mm)H230×W86×D75淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
  • タービン専用オイル BOLL

    タービン専用オイル

    BOLL(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(4L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850ISOグレード32容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • NEWシリコーンスプレー BOLL

    NEWシリコーンスプレー

    BOLL(2件のレビュー)
    499税込549
    1本(420mL)
    当日出荷
    シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。 スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。 摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
    用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に使用温度範囲(℃)+5~+40危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    容量(mL)180仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H165×W160×D63容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色質量(g)40ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • NX-5用中栓 BOLL

    NX-5用中栓

    BOLL(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    NX-5用の中栓です。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壷型容器 BOLL

    壷型容器

    BOLL(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ミシンオイル BOLL

    万能ミシンオイル

    BOLL(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(4L)
    当日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850
  • オイルジョッキー 蓋コシ網付 BOLL

    オイルジョッキー 蓋コシ網付

    BOLL(14件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
    付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットシャーレー BOLL

    フラットシャーレー

    BOLL(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    磨きガラス板を使用している為、 凸凹・傷がなく透明かつ平面なシャーレです。顕微鏡観察の場合、乱反射しません。オートクレーブ(滅菌処理)の使用も可能です。
  • GC-3・4・5用ノズル白キャップ付 BOLL

    GC-3・4・5用ノズル白キャップ付

    BOLL
    629税込692
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H260×W40×D40全長(mm)約268質量(g)約20内径(Φmm)根本:約37RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)約15
  • マース容器 BOLL

    マース容器

    BOLL(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農業機械用グリース BOLL

    農業機械用グリース

    BOLL(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(180g)
    当日出荷
    油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
    寸法(mm)H230×W47×D47質量(g)200
  • シャーシーグリース ミニ BOLL

    シャーシーグリース ミニ

    BOLL
    439税込483
    1本(80g)
    当日出荷
    グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
    寸法(mm)H150×W35×D35質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60淡黄色ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
  • 生分解チェンソーオイル BOLL

    生分解チェンソーオイル

    BOLL(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
    ISO粘度グレード56適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
  • ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り) BOLL

    ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り)

    BOLL(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)
    欠品中
    良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
    ISOグレード100適合範囲ハンマー粘度ISO100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 水溶性チェーンソーオイル BOLL

    水溶性チェーンソーオイル

    BOLL
    2,598税込2,858
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
    茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
    ISO粘度グレード130適合範囲チェーンソー仕様コック付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
    用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)337容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
  • ハンディーオイル 万能ミシン BOLL

    ハンディーオイル 万能ミシン

    BOLL
    519税込571
    1箱(100mL)
    当日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した軽荷重用潤滑剤です。 ミシン・日曜大工道具・自転車の錆止めキシミ音防止に最適です。
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水置換防錆スプレー BOLL

    水置換防錆スプレー

    BOLL(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(420mL)
    欠品中
    自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
    寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • AGX-5N用キャップ BOLL

    AGX-5N用キャップ

    BOLL
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
    寸法(mm)H60×W61×D61質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 噴霧器専用洗浄・防剤 BOLL

    噴霧器専用洗浄・防剤

    BOLL(3件のレビュー)
    649税込714
    1本(500mL)
    当日出荷
    ご使用後に使用いただくと内部を洗浄し、金属部分の防錆効果を発揮します。反応性がありませんので、安全にご使用いただけます。 環境にやさしい生分解性です。 4r噴霧器で10回使用できてお得です。
    寸法(mm)H205×W60×D60質量(g)530
  • 刃物用オイル BOLL

    刃物用オイル

    BOLL
    779税込857
    1箱(100mL)
    当日出荷
    刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
    対応材質主な用途サビ止め、ツヤ出し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 軟膏容器 BOLL

    軟膏容器

    BOLL
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能携行缶用キャップ BOLL

    万能携行缶用キャップ

    BOLL(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーの万能携行缶用のキャップです。
    寸法(mm)H130×W100×D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 園芸用キャプレタースプレー BOLL

    園芸用キャプレタースプレー

    BOLL(3件のレビュー)
    599税込659
    1本(420mL)
    当日出荷
    農業機器のキャブレター内部の汚れを簡単に 落とすキャブレタークリーナーです。不完全燃 焼の原因になるキャブレター内部に堆積した ガムやスラッジなどの汚れを強力に除去しま す。
    付属品ノズル1本付寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険物の類別非危険物
  • コンバインオイル BOLL

    コンバインオイル

    BOLL
    6,898税込7,588
    1本(4L)
    翌日出荷
    農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
    ISOグレード130寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • 園芸用広口ジョーゴ BOLL

    園芸用広口ジョーゴ

    BOLL
    689税込758
    1個
    当日出荷
    注ぎやすく、粉末や液体を入れることが出来ます。
    直径(Φmm)150高さ(mm)140質量(g)55足外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ミシンオイル コック付(軽荷重用) BOLL

    万能ミシンオイル コック付(軽荷重用)

    BOLL(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(1L)
    欠品中
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤などの各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    ISO粘度グレード10
  • ハンディーオイル ドリリング BOLL

    ハンディーオイル ドリリング

    BOLL
    809税込890
    1箱(100mL)
    翌日出荷
    ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 安全混合容器 BOLL

    安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応