112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GC-1・2用ノズルキャップ付 BOLL

    GC-1・2用ノズルキャップ付

    BOLL(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    GC-1・2用ノズルキャップ付です。
    寸法(mm)H220×W31×D31質量(g)12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
    用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)617容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
  • スポイト瓶 BOLL

    スポイト瓶

    BOLL
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
    材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
  • スーパー万能グリース BOLL

    スーパー万能グリース

    BOLL
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
    寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)140危険物の類別非危険物
  • 万能油圧作動オイル(重荷重用) BOLL

    万能油圧作動オイル(重荷重用)

    BOLL
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    欠品中
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • トンガリクリアーボトル BOLL

    トンガリクリアーボトル

    BOLL(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
    用途トンガリクリアーボトル。材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
  • ハンディーオイル シリコーン BOLL

    ハンディーオイル シリコーン

    BOLL
    1,298税込1,428
    1箱(100mL)
    当日出荷
    用途各種機械の刃・大工道具などの滑り・錆止め、プラスチック・ゴムなどの成型時の離型・粘着防止、自転車・家具・家庭機器などの艶出し、農機具・レジャー用品・機械・電動工具の錆止め、自転車・機械・農機具の金属部分の汚れ防止容量(mL)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 農業・園芸用オイルスプレー BOLL

    農業・園芸用オイルスプレー

    BOLL
    499税込549
    1本(420mL)
    当日出荷
    高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。
    寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • メートルグラス BOLL

    メートルグラス

    BOLL(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    口径が広く、液体の体積を計るのに便利です。
    仕様100mL材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)H155×W59×D65容量(mL)100質量(g)301目盛(mL)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細口丸型容器 BOLL

    細口丸型容器

    BOLL
    209税込230
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ポリ容器 BOLL

    万能ポリ容器

    BOLL(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    仕様ノズルなし材質ポリエチレン(PE)質量(g)288内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×193×266中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応パッキンなし
  • ハンディービーカー BOLL

    ハンディービーカー

    BOLL
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    粉末から液体まで、手軽に計れます。目盛付。
    材質PE(ポリエチレン)種類手付ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロ用水溶性切削油 BOLL

    プロ用水溶性切削油

    BOLL(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用で きる高性能な水溶性切削油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 浄化槽専用オイル BOLL

    浄化槽専用オイル

    BOLL
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    翌日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1適合範囲浄化槽危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 万能グリース BOLL

    万能グリース

    BOLL(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
    仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外使用温度範囲(℃)-20~+135危険物の類別非危険物
  • トリガーPEボトル BOLL

    トリガーPEボトル

    BOLL
    369税込406
    1本
    当日出荷
    半透明でプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
    用途トリガーPEボトル。材質容器:ポリエチレン ラベル:紙容量(mL)100
  • トリガークリアーボトル BOLL

    トリガークリアーボトル

    BOLL
    419税込461
    1本
    当日出荷
    中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
    用途トリガークリアーボトル。材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
  • 折りたたみ容器 BOLL

    折りたたみ容器

    BOLL
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利な折りたたみ式です。折りたたんで収納でき、場所をとりません。コック付きです。
    用途非常用・災害用水タンク。材質コック:ポリエチレン、ラベル:紙容量(L)20
  • 園芸用超耐熱グリーススプレー BOLL

    園芸用超耐熱グリーススプレー

    BOLL
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。高温潤滑箇所に対応できます。給脂間隔の延長が図れます。軸受け寿命の延長が図れます。耐ブレーキング性を有します。
    寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • タッカーオイルスプレー BOLL

    タッカーオイルスプレー

    BOLL
    619税込681
    1本(220mL)
    当日出荷
    高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。
    寸法(mm)H180×W55×D55容量(mL)220質量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mLISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性
  • スプーン BOLL

    スプーン

    BOLL
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    大きいサジと小さいサジが対になっています。少量多量を問わず、 1本のサジで使用できます。
  • 透明ビーカー BOLL

    透明ビーカー

    BOLL
    949税込1,044
    1個
    翌日出荷
    透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)
  • メスシリンダー BOLL

    メスシリンダー

    BOLL
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチロール容器 BOLL

    スチロール容器

    BOLL
    329税込362
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプ付容器 BOLL

    ポンプ付容器

    BOLL(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
    寸法(mm)H122×W60×D60質量(g)26
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。茶色タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    209税込230
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    寸法(mm)H75×W38×D38容量(mL)50質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシーグリース BOLL

    シャーシーグリース

    BOLL
    1,198税込1,318
    1本(100g)
    翌日出荷
    油差しタッチでグリース注入できます。 付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
    寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~60危険物の類別非危険物特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性
  • 農業用4サイクルエンジンオイル BOLL

    農業用4サイクルエンジンオイル

    BOLL
    2,798税込3,078
    1本(500mL)
    当日出荷
    各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
    寸法(mm)H15×W65×D65容量(mL)500質量(g)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 刃物用サビシラズ トリガー BOLL

    刃物用サビシラズ トリガー

    BOLL(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(200mL)
    翌日出荷
    特に園芸用の刃物のサビ止めとツヤ出しのために御使用いただく最高級のお手入れ油です。
    仕様Tトリガー寸法(mm)H160×W50×D50質量(g)190適合機器園芸用品主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間サビとりスプレー BOLL

    瞬間サビとりスプレー

    BOLL(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100mL)
    当日出荷
    手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。
    寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物特性強力