カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • BOLL
  • 三ツ星ベルト(300)
  • MagX(マグエックス)(198)
  • SMC(127)
  • FSA(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 富士電機(11)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(10)
  • コクヨ(8)
  • NORGREN(5)
  • カルビー(5)
  • Prologo (プロロゴ)(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ベルスター研磨材工業(3)
  • GoPro(3)
  • BROADCOM(3)
  • ピエトロ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agx」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGX-5用ノズル BOLLAGX-5用ノズルBOLL(11件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
AGX-5N用キャップ BOLLAGX-5N用キャップBOLL
599税込659
1個
翌々日出荷
AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
寸法(mm)H60×W61×D61質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー安全混合容器 BOLLニュー安全混合容器BOLL(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
安全混合容器 BOLL安全混合容器BOLL(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL(23件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールニュー安全混合容器 BOLLボールニュー安全混合容器BOLL(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL
798税込878
1個
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】ガソリンとオイルの場合ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)337容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】ガソリンとオイルの場合ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)617容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLLNX-5用中栓用穴有りキャップBOLL(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
NX-5用中栓 BOLLNX-5用中栓BOLL(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応