絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- モノタロウ(2)
- ABB Jokab(1)
- ヤマダコーポレーション(137)
- amadana(アマダナ)(14)
- brembo(10)
- ADAMAR(10)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- アディダス(7)
- SKC(環境測定)(6)
- KVK(4)
- COVER WORK(カバーワーク)(4)
- ADAM elements(3)
- RUPES(3)
- Altrider (アルトライダー)(3)
- NAMORADA(ナモラダ)(2)
- ラムマウント(2)
- TP-LINK(2)
- TEAC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「adam」の検索結果

イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】
Advantech(アドバンテック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から17日以内出荷【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から18日以内出荷ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
RS-232/RS-422/RS-485変換コンバータ(ADAM-4500シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷■こんなお客様におすすめ -------------------------------------------------- ・RS-232機器をRS-422/485へ変換したい ・最大1.2kmの長距離通信を実現したい ・ノイズ対策が必要な環境で使用したい ・既存設備を活かしてシステムを構築したい -------------------------------------------------- 【主な特長】 -------------------------------------------------- ・RS-232信号をRS-422/485信号へ変換 ・RS-232データ信号を最大1.2kmまで延長 ・最大通信速度:115.2kbps ・絶縁保護:3kV ・動作温度:-10~70℃ / -40~85℃ ※ポート給電または外部電源に対応 --------------------------------------------------取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)
Advantech(アドバンテック)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から48日以内出荷【ADAM-6015】。 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】。 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】。 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------。用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
RS-485(Modbus RTU)対応 リレー出力モジュール(ADAM-4000シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から18日以内出荷ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された産業用RS-485リモートI/Oモジュールです。 内蔵マイクロプロセッサを搭載し、Modbus RTU対応のRS-485通信により安定したデータ通信を実現します。 ======================================= ▼シリーズ比較 ADAM-4000シリーズ:Modbus RTU対応のRS-485リモートI/O。既存設備やレガシー設備への導入に最適。 ADAM-4100シリーズ:ADAM-4000シリーズの耐環境モデル。※動作温度-40~85℃に対応し、過酷な環境でも安定して使用できます。 ------------------------------------------------------------ 【製品ラインアップ】 ADAM-4060:4chリレー出力(小規模設備向け) ADAM-4068:8chリレー出力(汎用設備向け) ADAM-4069:8chパワーリレー出力(高負荷機器対応) ------------------------------------------------------------ 接点 ADAM-4060:Form A ×2、Form C ×2 ADAM-4068:Form A ×4、Form C ×4 ADAM-4069:Form A ×4、Form C ×4 -------------------------------------------------------------
RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から92日以内出荷【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
光ファイバコンバータ(RS-232/422/485対応) ADAM-4541/4542+
Advantech(アドバンテック)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷用途:光ファイバ通信とシリアル通信(RS-232/RS-422/RS-485)の相互変換。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4541。・マルチモードST光ファイバ対応。・ST光ファイバコネクタ ×2。・最大通信距離:2.5km。・波長:820nm。・光ファイババジェット:12.5dB。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4542+。・シングルモードSC光ファイバ対応。・SC光ファイバコネクタ ×1。・最大通信距離:15km。・波長:1310nm。・光ファイババジェット:15dB。・RS-485自動データフロー制御機能搭載。---------------------------------------------------------。【共通仕様】。---------------------------------------------------------。・対応インターフェース:RS-232/RS-422/RS-485。・通信速度:最大115.2kbps。・電源入力:DC10~30V。・取付方式:DINレール取付、壁面取付、スタック取付。・動作温度:-10~70℃。・保存温度:-25~85℃。---------------------------------------------------------入力電圧(V)10 ~ 30DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~70
RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力)
Advantech(アドバンテック)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から17日以内出荷【特長】 ・ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ・ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ----------------------------------------------------------------------------------- ・RS-485シリアル通信対応 ・Modbus RTUプロトコル対応 ・測温抵抗体(RTD)、熱電対、電圧・電流入力に対応した多機能リモートI/Oモジュール ・温度およびアナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適 ・環境監視、設備監視、工場オートメーションなど幅広い用途に対応 ・産業用グレードのABS+PCプラスチックケース採用 ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------【仕様】---------------------------------------- ADAM-4015:RTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュール (高精度な温度測定を実現) ADAM-4018+:ノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュール (環境監視や設備管理に幅広く利用可能) ADAM-4019+:±10V、4~20mAなどのアナログ信号に対応した8チャネル入力モジュール。 (複数センサの集中監視に最適) ADAM-4056SO:12チャネルのソース型デジタル出力モジュール (リレーや警告灯の制御に対応) ------------------------------------------------------------------------------------ ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4118:8ch 熱電対入力モジュール ------------------------------------------------------------------------------------ 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ------------------------------------------------------------------------------------- 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ※アドバンテック公式ページから無償ダウンロード 詳細な設定方法については、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。 ※アドバンテック公式サイトで型番を検索後、「技術資料ダウンロード」より User Manual をご確認ください。 -------------------------------------------------------------------------------------RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応)
Advantech(アドバンテック)¥41,980~税込¥46,178~1台8日以内出荷から17日以内出荷既存のシリアル機器をEthernetへ簡単に接続できるシリアルデバイスサーバー(シリアルからEthernetへ変換するコンバータ)です。 PLC・バーコードリーダー・計測器などのシリアル機器をLAN経由で利用でき、設備の遠隔監視や集中管理を実現します。 ================================================================ ▼ラインアップ ADAM-4571L:1ポートRS-232対応モデル。既存のRS-232機器を手軽にLANへ接続できます。 ADAM-4570L:2ポートRS-232対応モデル。2台のRS-232機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ADAM-4571:1ポートRS-232/422/485対応モデル。複数のシリアル規格に対応し、幅広い機器との接続が可能です。 ADAM-4570:2ポートRS-232/422/485対応モデル。2台のシリアル機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ================================================================ ▼共通仕様 ・10/100 Mbps Ethernet対応 ・Virtual COM対応 ・TCP/UDP通信対応 ・Webブラウザによる設定 ・DINレール/壁面取付対応 ・DC 10~30 V電源入力 ・動作温度:-10~60℃ ================================================================伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)
Advantech(アドバンテック)¥54,980~税込¥60,478~1個17日以内出荷から92日以内出荷ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータ
Advantech(アドバンテック)¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷から18日以内出荷本製品は、RS-422/RS-485 通信において、。通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、。ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、。より長距離での安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ。説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。※制御盤内や中距離~長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ。説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。---------------------------------------------------------------------------。<共通な特長>。・自動 RS-485 データフロー制御。・通信速度:最大 115.2 kbps。・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)。・サージ保護:RS-485 データライン。・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~70