光ファイバコンバータ(RS-232/422/485対応) ADAM-4541/4542+
用途:光ファイバ通信とシリアル通信(RS-232/RS-422/RS-485)の相互変換
---------------------------------------------------------
▼ADAM-4541
・マルチモードST光ファイバ対応
・ST光ファイバコネクタ ×2
・最大通信距離:2.5km
・波長:820nm
・光ファイババジェット:12.5dB
---------------------------------------------------------
▼ADAM-4542+
・シングルモードSC光ファイバ対応
・SC光ファイバコネクタ ×1
・最大通信距離:15km
・波長:1310nm
・光ファイババジェット:15dB
・RS-485自動データフロー制御機能搭載
---------------------------------------------------------
【共通仕様】
---------------------------------------------------------
・対応インターフェース:RS-232/RS-422/RS-485
・通信速度:最大115.2kbps
・電源入力:DC10~30V
・取付方式:DINレール取付、壁面取付、スタック取付
・動作温度:-10~70℃
・保存温度:-25~85℃
---------------------------------------------------------
- 入力電圧(V)
- 10 ~ 30DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -10~70
- 内容量
- 1個
関連資料:商品データシート(0.36MB)
コンバーター の新着商品
カテゴリ






























