カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- ARCHISS(1)
- EZVIZ(1)
- i-PRO(2)
- Nikon(ニコン)(3)
- QNAP(1)
- SONY(ソニー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サイバーリンク(2)
- サンワサプライ(1)
- ダイキン工業(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ブロードウォッチ(4)
- ワンダーシェアーソフトウェア(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ai4-10」の検索結果
特価

イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から25日以内出荷WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数4