カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • コガネイ(29)
  • サンドビック(28)
  • SAMTEC(15)
  • StarTech.com(13)
  • ADVANTEC(10)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • SANDVIK(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ケナメタル(4)
  • 富士電線工業(4)
  • イワブチ(4)
  • ニムラ(4)
  • サンワサプライ(3)
  • NOK(3)
  • ロジテック(3)
  • 行田電線(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv 3.2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック)

    USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】

    Advantech(アドバンテック)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
  • ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)

    ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

    Advantech(アドバンテック)
    279,800税込307,780
    1個
    欠品中
    UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================
    仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211REポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
  • ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(19インチラックマウント) Advantech(アドバンテック)

    ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(19インチラックマウント)

    Advantech(アドバンテック)
    159,800税込175,780
    1個
    42日以内出荷
    【商品説明】 EKI-2428G-4CIは、24ポートのギガビットイーサネットポートと、4ポートのRJ45/SFPコンボポートを搭載した産業用アンマネージドスイッチです。 19インチラックマウントおよび-40~70℃の広範囲温度に対応しています。 ================================================ 【仕様】 ・19インチ1Uラックマウント ・24×ギガビットRJ45ポート ・4×ギガビットRJ45/SFPコンボポート ・通信速度:10/100/1000Mbps ・入力電圧:DC12~48V(2系統) ・消費電力:20W ・保護等級:IP30 ・動作温度:-40~70℃ ・逆接続・過電流保護対応 ・外形寸法:438×43.6×259.2mm ================================================= 【おすすめ用途】 ・既存の19インチラックへの組み込み ・工場・製造設備のネットワーク構築 ・複数のPLC・産業用PC・監視カメラの接続 ・制御室やサーバールームでのネットワーク集約 ・光ファイバを利用した長距離ネットワーク接続 =================================================
    種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)438幅(mm)43.6厚さ(mm)259.2ポート数28ポート通信方式イーサネット取付け方法19インチラックマウント入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC Class A伝送速度最大 1000 Mbps入力電源(V)冗長 12~48DC動作温度範囲(℃)-40~70ポートの種類RJ45×24、RJ45/SFP (mini-GBIC)x4
  • 第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e78HJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)

    第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ

    Advantech(アドバンテック)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    82日以内出荷
    第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)

    第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ

    Advantech(アドバンテック)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    82日以内出荷
    第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)

    第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ

    Advantech(アドバンテック)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    82日以内出荷
    第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e58VJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e58VJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e38VJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T