曜日別特売

ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(19インチラックマウント)

ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(19インチラックマウント) - Advantech(アドバンテック)

【商品説明】
EKI-2428G-4CIは、24ポートのギガビットイーサネットポートと、4ポートのRJ45/SFPコンボポートを搭載した産業用アンマネージドスイッチです。
19インチラックマウントおよび-40~70℃の広範囲温度に対応しています。
================================================
【仕様】
・19インチ1Uラックマウント
・24×ギガビットRJ45ポート
・4×ギガビットRJ45/SFPコンボポート
・通信速度:10/100/1000Mbps
・入力電圧:DC12~48V(2系統)
・消費電力:20W
・保護等級:IP30
・動作温度:-40~70℃
・逆接続・過電流保護対応
・外形寸法:438×43.6×259.2mm
=================================================
【おすすめ用途】
・既存の19インチラックへの組み込み
・工場・製造設備のネットワーク構築
・複数のPLC・産業用PC・監視カメラの接続
・制御室やサーバールームでのネットワーク集約
・光ファイバを利用した長距離ネットワーク接続
=================================================

種別
【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
長さ(mm)
438
幅(mm)
43.6
厚さ(mm)
259.2
ポート数
28ポート
通信方式
イーサネット
取付け方法
19インチラックマウント
入力電源
DC外部電源
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC Class A
伝送速度
最大 1000 Mbps
入力電源(V)
冗長 12~48DC
動作温度範囲(℃)
-40~70
ポートの種類
RJ45×24、RJ45/SFP (mini-GBIC)x4
内容量
1個
注意
※管理型スイッチ(19インチラックマウント)をお探しの場合は、「EKI-7428G-4CI」をご検索ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259347EKI-2428G-4CI-BE
¥160,500
¥159,800
¥175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする