カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱電機(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • オーム電機(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • SHK(1)
  • 千吉(1)
  • サミニ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eki00001」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用PoE+スイッチ(PoE 4ポート・FE/GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ Advantech(アドバンテック)

    産業用PoE+スイッチ(PoE 4ポート・FE/GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    <<<<EKI-2700シリーズ 産業用アンマネージドPoE+スイッチ>>>> IEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートあたり最大30Wの給電に対応した 産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 通信と電力をLANケーブル1本に集約できるため、配線工数や設置コストの削減ができます。 DC12~48Vのワイドレンジ電源入力と-40~75℃の広い動作温度範囲に対応し、 工場設備、屋外設備、DINレール取付制御盤などの厳しい環境でも 安定したネットワークを構築できます。 =====================【製品仕様】======================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2705G-1GPI 合計5ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-2GPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×2 ====================【型番の見方】========================= Eモデル:PoEポートがFast Ethernet対応 Gモデル:PoEポートがGigabit Ethernet対応 Fモデル:光ファイバー接続用SFPポート搭載 --------------------------------------------------------- 1G/2G:Gigabitアップリンクポート数 P:PoE給電対応 I:広温度範囲対応(-40~75℃) ※Port 1~4はPoE給電ポートです。 ======================【特長】=========================== ■ IEEE 802.3at(PoE+)対応 ・PoEポートあたり最大30Wの給電に対応 ・4つのPoEポートから合計最大120Wを給電 ・通信と電力をLANケーブル1本に集約 ・IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどの配線を簡素化 ■ DC12~48Vワイドレンジ電源入力 ・DC12~48Vの幅広い電源入力に対応し、制御盤内電源やバッテリーなど、さまざまな現場の電源環境に柔軟に対応します。 ■ 厳しい産業環境に対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・ESD/EFT/サージ保護対応 ・工場設備や屋外設備などの厳しい環境でも安定動作 ======================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック)

    産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換

    Advantech(アドバンテック)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
  • 非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ(5/8/10/16ポート) Advantech(アドバンテック)

    非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ(5/8/10/16ポート)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    8日以内出荷から18日以内出荷
    【産業用ギガビットイーサネットスイッチ EKI-5700シリーズ】 EKI-5700シリーズは、5ポート・8ポート・10ポート・16ポートを ラインアップした産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 工場設備やFAシステムなどの産業環境において、安定したネットワークを構築できます。 ================================================= 【モデルラインアップ】 ■ 危険場所対応モデル ATEX/Class I, Division 2(C1D2)対応/EMSレベル3対応モデル ・EKI-5725I(5ポートGbE) ・EKI-5728I(8ポートGbE) ・EKI-5729FI(8ポートGbE+2ポートGbE SFP) ・EKI-5726I(16ポートGbE) - ■ 車載機器向けEマーク認証モデル IEEE 802.3af/at PoE対応 ・EKI-5729PI(8ポートGbE PoE+2ポートGbE) ================================================== 【特長】 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアとの通信が可能 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)との通信が可能 ・ポートベースQoSによる優先制御に対応 ・ジャンボフレーム(最大9,216バイト)対応 ・IEEE 802.3az(EEE)対応 ・ループ検出機能 ・P-Failリレー対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・冗長電源入力対応 ・DINレール/壁面取り付け対応 ===================================================
    取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源伝送速度1000BASE
  • エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET ) Advantech(アドバンテック)

    エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET )

    Advantech(アドバンテック)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    18日以内出荷から83日以内出荷
    【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源:12~48Vインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75
  • L3 管理型・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    L3 管理型・イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    18日以内出荷から43日以内出荷
    EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
  • シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック)

    シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    42日以内出荷から92日以内出荷
    EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
  • 管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) Advantech(アドバンテック)

    管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    42日以内出荷から92日以内出荷
    Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、。高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、。主要なネットワーク管理機能に対応。さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、。多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。-----------------------------------------------。また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、。堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。-----------------------------------------------。 特長。管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)。Fast Ethernet(FE)ポート対応。IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応。SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理。Modbus/TCPを標準搭載。X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現。Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能。8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応。C1D2およびATEX認証(危険場所対応)。-------------------------------------------------------------------。例:(一般版/MB版の区別)。EKI-5728シリーズ。├─ EKI-5728I :一般モデル。└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)。-------------------------------------------------------------------
    取付方式DINレール/壁動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ポートシリアルデバイスサーバ Advantech(アドバンテック)

    8ポートシリアルデバイスサーバ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    43日以内出荷
    EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供。・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応。・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード。・ホストアクセス:。1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能。TCPクライアントモードで最大16ホストに対応。・保護機能:。15kVのESD保護。線間2kV、線対地4kVのサージ保護。・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ。・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux。-------------------------------------------------------------------------。【その他の機能・特徴】。・自動RS-485データフロー制御。・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応。・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応