曜日別特売

管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載)

管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) - Advantech(アドバンテック)管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) - Advantech(アドバンテック)管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) - Advantech(アドバンテック)管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) - Advantech(アドバンテック)

Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、
高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。
IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、
主要なネットワーク管理機能に対応。
さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、
多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。
-----------------------------------------------
また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。
EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。
本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、
堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。
-----------------------------------------------
特長
管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)
Fast Ethernet(FE)ポート対応
IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応
SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理
Modbus/TCPを標準搭載
X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現
Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能
8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応
C1D2およびATEX認証(危険場所対応)
-------------------------------------------------------------------
例:(一般版/MB版の区別)
EKI-5728シリーズ
├─ EKI-5728I :一般モデル
└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)
-------------------------------------------------------------------

取付方式
DINレール/壁
動作温度(℃)
-40~75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78073741EKI-5728I-MB-AERJ-45×8ポート
¥194,000
¥179,800
¥197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
78073750EKI-5726I-MB-AERJ-45×16ポート
¥299,000
¥269,800
¥296,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする