カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • モノタロウ(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6)
  • brembo(2)
  • CELDUC(1)
  • JTC(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • SMC(4)
  • TDKラムダ(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • シグマ光機(1)
  • シヤチハタ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • ナカバヤシ(1)
  • ニッタ(1)
  • ニプロン(制御機器)(3)
  • プリンストン(1)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 大喜多(1)
  • 日研工作所(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psa6」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)

    産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

    Advantech(アドバンテック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用IoTゲートウェイ(ECU-1051TL-R10AAE)【Ethernet 2ポート・RS-232/485対応】 Advantech(アドバンテック)

    産業用IoTゲートウェイ(ECU-1051TL-R10AAE)【Ethernet 2ポート・RS-232/485対応】

    Advantech(アドバンテック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    18日以内出荷
    【特長】。既存設備やPLCのデータ収集と、上位システム・クラウドへの連携に対応する産業用IoTゲートウェイです。Ethernet 2ポートとRS-232/485対応シリアルポートを2ポート搭載。工場設備の稼働監視や、各種機器のネットワーク接続に活用できます。IoTソフトウェア「EdgeLink」を搭載し、各種通信プロトコルに対応。設備データの収集から送信までを支援します。ファンレスのコンパクト設計で、DINレール・壁面への取り付けに対応。-40~70℃の広い動作温度範囲に対応します。【用途】。工場設備・生産ラインの稼働監視、PLCや計測機器からのデータ収集、。電力・エネルギー監視、既存設備のIoT化、上位システムやクラウドへのデータ連携に。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――。【主な仕様】。・型番:ECU-1051TL-R10AAE。・CPU:TI Cortex-A8、600MHz。・メモリ:DDR3L 256MB。・ストレージ:512MB NAND。・OS:Yocto Linux。・搭載ソフトウェア:EdgeLink。・LAN:10/100BASE-TX ×2(RJ45)。・シリアル:RS-232/485 ×2。・USBポート:なし。・動作温度範囲:-40~70℃。・取り付け方法:DINレール/壁面。・保護等級:IP30。・入力電圧:DC10~30V。【PSE適合の電源アダプタ・電源ケーブルセット(96PSA-A60W24T2-3)を同梱しています。】。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――