イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)Advantech(アドバンテック)当日出荷から17日以内出荷
【ADAM-6015】 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】Advantech(アドバンテック)6日以内出荷から63日以内出荷
LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。
921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。
TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。
すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。
Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。
"I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。
5年保証
入力電源12~48 VDC関連資料商品データシート(0.61MB)
シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)Advantech(アドバンテック)17日以内出荷
EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。
仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。
中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。
====================================================================
・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載
・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供
・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応
・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵
・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁
・IP30 保護あり
・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供
-----------------------------------------------------------------------------
【接続】
・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能
・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能
・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能
====================================================================
ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)Advantech(アドバンテック)17日以内出荷から62日以内出荷
WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)産業用グレード動作温度:-40~70℃対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTTJSON形式のRESTful Web APIに対応RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応============================================================WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.13MB)チャネル数4
8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】Advantech(アドバンテック)18日以内出荷から23日以内出荷
EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。
これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。
・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供
・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応
・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード
・ホストアクセス:
1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能
TCPクライアントモードで最大16ホストに対応
・保護機能:
15kVのESD保護
線間2kV、線対地4kVのサージ保護
・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ
・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux
-------------------------------------------------------------------------
【その他の機能・特徴】
・自動RS-485データフロー制御
・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応
・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
ポート数8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95コネクタRJ-45×2入力電源12~48 VDC関連資料商品データシート(0.5MB)動作温度範囲(℃)-40~70