カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- スペクトラムテクノロジー
- モノタロウ(1)
- オーム電機(5)
- セコニック(2)
- スペクトラム(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- ケニス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- 共立電気計器(1)
- シンワ測定(1)
- 英弘精機(1)
- 藤原製作所(1)
- Apogee社(1)
- ナリカ(1)
「ppfd」の検索結果
特価

外部センサー付光量子計
スペクトラムテクノロジー¥74,980税込¥82,4781式4日以内出荷ポータブルな本体に外部センサーを付属した光量子計 OSK 12TU181。植物の生育に必要な光の測定。光量子束密度(μmol/m2s-1)。光合成有効放射(PAR) 400-700nmの測定。測定範囲 0~2000 μmol/m2s-1。9V乾電池稼動。低いコサイン誤差(他社比70-50%)。肉眼で観察できる光の波長は、植物の 生育にとっては、影響の少ない範囲です。Luxやカンデラでは右図のHuman Eyeの 領域の光を示す(約500-600nm)のに対し光合成有効放射である、400-700nmの波長域は、植物生育に影響の大きい波長帯の光量も含んで測定できます。光量子を測定することにより、植物が十分な生育に必要な光を浴びているかの測定・数値化が可能になります。電源(V)9乾電池 x 1(付属)測定項目光合成光量子束密度(PPFD)精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、 ±7% ( 80°)測定精度±5%表示範囲0-1999測定単位μmol m2s-1