外部センサー付光量子計
ポータブルな本体に外部センサーを付属した光量子計 OSK 12TU181
植物の生育に必要な光の測定。光量子束密度(μmol/m2s-1)
光合成有効放射(PAR) 400-700nmの測定
測定範囲 0~2000 μmol/m2s-1
9V乾電池稼動
低いコサイン誤差(他社比70-50%)
肉眼で観察できる光の波長は、植物の 生育にとっては、影響の少ない範囲です。Luxやカンデラでは右図のHuman Eyeの 領域の光を示す(約500-600nm)のに対し光合成有効放射である、400-700nmの波長域は、植物生育に影響の大きい波長帯の光量も含んで測定できます。光量子を測定することにより、植物が十分な生育に必要な光を浴びているかの測定・数値化が可能になります。
- 電源(V)
- 9乾電池 x 1(付属)
- 測定項目
- 光合成光量子束密度(PPFD)
- 精度
- コサイン補正:±3% ( 45°) 、 ±7% ( 80°)
- 測定精度
- ±5%
- 表示範囲
- 0-1999
- 測定単位
- μmol m2s-1
- 内容量
- 1式
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,200/税込¥2,420 |
光学測定器その他関連用品 の新着商品
カテゴリ












