2ページ目:

68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトナット 日本フラッシュシャフトナット日本フラッシュ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
チャックコレット 日本フラッシュチャックコレット日本フラッシュ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
769,800税込846,780
1台
31日以内出荷
ベストセラー機 FS-800Sの後継機溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)108000(200V)本体質量(kg)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間200Vまで約6秒最高電圧(V)200
MHGガン 日本フラッシュMHGガン日本フラッシュ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
新型スタッドガン MHGガン採用:操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。位置決め治具も使用可能です。
耐火被覆工事用スタッド溶接機 日本フラッシュ耐火被覆工事用スタッド溶接機日本フラッシュ
519,800税込571,780
1台
31日以内出荷
現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデルカップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。優れた溶接性設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
付属品スタッドガンMKG14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、 カップヘッドピン用ホルダーコンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615充電時間100Vまで約2秒最高電圧(V)100
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
579,800税込637,780
1台
31日以内出荷
M3,M4などの細径の溶接品質にこだわったFS-600の後継機。溶接径Φ6まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス、オネジ M6ツバ無し(溶接径Φ6)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載、充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)14外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間100Vまで約6秒最高電圧(V)100
耐火被覆工事用 新型スタッドガン 日本フラッシュ耐火被覆工事用 新型スタッドガン日本フラッシュ
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
耐火被覆工事用 新型スタッドガン MKGガン採用。操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。
適合機種(本体)FS-600D・FS-600SD・FS-800SD・FS-600・FS-600S・FS-800S・FS-610ケーブルケーブル14sq-6m
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
769,800税込846,780
1台
31日以内出荷
ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレスオネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)200V 72000本体質量(kg)15充電時間200Vまで約6秒本体外形寸法(mm)H200×W251×D520最高電圧(V)200
スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュスタッドガン コーナーガン日本フラッシュ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX仕様推奨溶接径:~Φ14
スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュスタッドガン コーナーガン日本フラッシュ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュスタッドガン コーナーガン日本フラッシュ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュスタッドガン 標準ガン日本フラッシュ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX仕様推奨溶接径:~Φ14
スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュスタッドガン 標準ガン日本フラッシュ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュスタッドガン 標準ガン日本フラッシュ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
1,998,000税込2,197,800
1台
31日以内出荷
【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒質量(kg)70電流(A)30電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)432000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)2sq×3c‐10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
1,498,000税込1,647,800
1台
11日以内出荷
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)36電流(A)18電源(V)AC200コンデンサ容量(μF)(200V)264000ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6電源コード(m)2.58sq×3c‐10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)25電流(A)20電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)132000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)1.25sq×3c‐5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
チャック用Oリング 日本フラッシュチャック用Oリング日本フラッシュ
129税込142
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
チャック用Oリング 日本フラッシュチャック用Oリング日本フラッシュ
129税込142
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ガンリング 日本フラッシュガンリング日本フラッシュ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ロックリング 日本フラッシュロックリング日本フラッシュ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ガンスタンド 日本フラッシュガンスタンド日本フラッシュ
6,298税込6,928
1組
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプ入数3本
ガンスタンド 日本フラッシュガンスタンド日本フラッシュ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ入数3本
ガンスタンド 日本フラッシュガンスタンド日本フラッシュ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ入数3本
ロックリング 日本フラッシュロックリング日本フラッシュ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ガンリング 日本フラッシュガンリング日本フラッシュ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ガンスタンド 日本フラッシュガンスタンド日本フラッシュ
4,698税込5,168
1個ほか
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品入数3本
耐火被覆工事用スタッド溶接機 (ボルト溶接MHG14仕様) 日本フラッシュ耐火被覆工事用スタッド溶接機 (ボルト溶接MHG14仕様)日本フラッシュ
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデルカップヘッドピン、インサルピンのみならず鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能カップヘッドピンの溶接に必要な商品はセットに含まれています。すぐにでも溶接作業が可能です。
付属品スタッドガン:MKG14 ケーブル14sq-6m、アース:14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル:1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、カップヘッドピン用ホルダーコンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615充電時間100Vまで約2秒一次側入力電源10A最高電圧(V)100