カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- 日本フラッシュ
- SMC(111)
- 倉茂電工(16)
- 富士電線工業(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 冨士電線(四国)(5)
- KTC(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 三ツ星(3)
- オーナンバ(3)
- 大電(3)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- カワイ電線(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Vesrah(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- ブランドをもっと見る
「2sq 6c」の検索結果

耐火被覆工事用スタッド溶接機 (ボルト溶接MHG14仕様)
日本フラッシュ¥759,800税込¥835,7801台4日以内出荷現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。カップヘッドピンの溶接に必要な商品はセットに含まれています。すぐにでも溶接作業が可能です。付属品スタッドガン:MKG14 ケーブル14sq-6m、アース:14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル:1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、カップヘッドピン用ホルダーコンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615充電時間100Vまで約2秒一次側入力電源10A最高電圧(V)100
CDスタッド溶接機
日本フラッシュ¥1,398,000税込¥1,537,8001台15日以内出荷日本フラッシュで最も売れているCDスタッド溶接機。溶接径Φ10まで溶接可能なバランスの取れたベストセラー機。新型スタッドガン MHGガン採用。操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。位置決め治具も使用可能です。1。付属品付きでCDスタッド溶接に必要な商品はセットに含まれています。CDスタッドボルトをご準備いただければすぐにでも溶接が可能です。付属品スタッドガン:MHG22 ケーブル22sq-6m,アース:22sq-2又ケーブル3m×2,電源ケーブル:1.25sq×3c-5m,工具セット:六角レンチ/専用スパナ/加圧ゲージ/工具箱,先端部品:チャックM3~M10/Φ6~Φ10 各1個/ホルダー ストッパー/フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)200V 216000本体質量(kg)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×345×630充電時間200Vまで約6秒一次側入力電源100V/25A(単相200V/15Aも選択可能)最高電圧(V)200
CDスタッド溶接機
日本フラッシュ¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷M3,M4などの細径の溶接品質にこだわったFS-600の後継機。溶接径Φ6まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス、オネジ M6ツバ無し(溶接径Φ6)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載、充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)14外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間100Vまで約6秒最高電圧(V)100
CDスタッド溶接機
日本フラッシュ¥949,800税込¥1,044,7801台31日以内出荷ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス。オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)200V 72000本体質量(kg)15充電時間200Vまで約6秒本体外形寸法(mm)H200×W251×D520最高電圧(V)200
CDスタッド溶接機
日本フラッシュ¥949,800税込¥1,044,7801台31日以内出荷ベストセラー機 FS-800Sの後継機。溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)108000(200V)本体質量(kg)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間200Vまで約6秒最高電圧(V)200