CDスタッド溶接機
日本フラッシュで最も売れているCDスタッド溶接機
溶接径Φ10まで溶接可能なバランスの取れたベストセラー機
新型スタッドガン MHGガン採用
操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。位置決め治具も使用可能です。
1
付属品付きでCDスタッド溶接に必要な商品はセットに含まれています。
CDスタッドボルトをご準備いただければすぐにでも溶接が可能です。
- 付属品
- スタッドガン:MHG22 ケーブル22sq-6m,アース:22sq-2又ケーブル3m×2,電源ケーブル:1.25sq×3c-5m,工具セット:六角レンチ/専用スパナ/加圧ゲージ/工具箱,先端部品:チャックM3~M10/Φ6~Φ10 各1個/ホルダー ストッパー/フクロナット用ストッパー
- コンデンサ容量(μF)
- 200V 216000
- 本体質量(kg)
- 30
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 220×345×630
- 充電時間
- 200Vまで約6秒
- 一次側入力電源
- 100V/25A(単相200V/15Aも選択可能)
- 最高電圧(V)
- 200
- 内容量
- 1台
注意
※1 従来のスタッドガンSGNシリーズ、SGCシリーズのチャック、六角ホルダーなどの先端部品とは互換性がありませんのでご注意願います※適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス
※オネジ M10まで
※メネジ 溶接径Φ10外径Φ16(内径M8)まで
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ

























