カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(925)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4,674)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(942)
- オフィスサプライ(967)
- オフィス家具/清掃用品(1,238)
- 切削工具・研磨材(3,586)
- 測定・測量用品(1,121)
- 作業工具/電動・空圧工具(9,342)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(700)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,243)
- メカニカル部品/機構部品(2,844)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(860)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2,134)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,068)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4,502)
- 自動車用品(310)
- トラック用品(88)
- バイク用品(37)
- 自転車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(350)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(369)
- 農業資材・園芸用品(306)
- 医療・介護用品(40)
- その他(163)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- unitech
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(219)
エコマーク認定(93)
グリーンマーク認定(71)
グリーン購入法適合(241)
商品レビュー
- 以上(1,951)
- 以上(2,250)
- 以上(2,380)
- 以上(2,548)
価格
- 1,500円以下(15,127)
- 1,500-10,000円(18,308)
- 10,000-50,000円(6,508)
- 50,000-100,000円(816)
- 100,000円以上(290)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
キュキュット クリア除菌(食器用洗剤)
エスコ¥980税込¥1,0781本7日以内出荷1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付
unitech(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー
unitech(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)詰替え用(450)繰り返し・詰め替え対応
平ワッシャー
エスコ(13件のレビュー)¥250税込¥2751セット(35個)当日出荷エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥2,050~税込¥2,255~1個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
スクレーパー替刃(50枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
120x90x120mm 小物ケース
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)色クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥5,660~税込¥6,226~1個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
コテ型ブラシ[スチール]
エスコ(16件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-1質量(g)200線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
...





![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)




![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)

























![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)
![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)