44ページ目:

84,412件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油吸着剤 水分離型/生分解 エスコ油吸着剤 水分離型/生分解エスコ
3,750税込4,125
1個(650g)
翌日出荷
攪拌で水中の油を吸着します油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り)品名シェルビオ容量(g)650強度保持率(%)約85~90(30分放置後)アズワン品番65-2250-37
業務用洗剤つめかえ計量容器 キュキュット 400mL エスコ業務用洗剤つめかえ計量容器 キュキュット 400mLエスコ
390税込429
1本
当日出荷
「キュキュット業務用シリーズ」専用のつめかえ容器。1プッシュ約1mLの適量吐出で、使い過ぎを防ぎます。
質量(g)52内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×186アズワン品番65-2243-93繰り返し・詰め替え対応
すきま用ノズル Φ38mm エスコすきま用ノズル Φ38mmエスコ
240税込264
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック全長(mm)326適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称すきま用ノズルアズワン品番65-2237-99
危険物標識(鉄板/少量危険物~) エスコ危険物標識(鉄板/少量危険物~)エスコ
2,600税込2,860
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:少量危険物貯蔵取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
氏名標識(作業主任者) エスコ氏名標識(作業主任者)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:作業主任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-29
ヘルメットステッカー(車両系設備) エスコヘルメットステッカー(車両系設備)エスコ(2件のレビュー)
155税込171
1組(2枚)
当日出荷
裏面のり付 粘着
仕様●内容:車輌系設備機械運転資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-49
火災報知機↓標識 エスコ火災報知機↓標識エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1枚
当日出荷
片面印刷 非粘着
仕様●表示内容:火災報知機↓●サイズ(mm):80×240×1●材質:硬質塩化ビアズワン品番65-2302-26
騒音管理ステッカー エスコ騒音管理ステッカーエスコ
410税込451
1枚
当日出荷から翌日出荷
裏面のり付 1枚入りです。 剥離紙付
8mm用 装着工具 エスコ8mm用 装着工具エスコ
280税込308
1個
予約販売
仕様●適合:8mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個アズワン品番65-2260-25
分配コード(4口) エスコ分配コード(4口)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
ポリエステルコード(ブラインド用) エスコポリエステルコード(ブラインド用)エスコ
860税込946
1巻
当日出荷
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステルアズワン品番65-2157-65
1.0L 取手無角缶(スチール製) エスコ1.0L 取手無角缶(スチール製)エスコ
6,610税込7,271
1袋(10個)
当日出荷
取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄)エスコ
1,230税込1,353
1本
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)5線径(Φmm)6
200x600mm 路面道路標識[左右確認] エスコ200x600mm 路面道路標識[左右確認]エスコ
4,500税込4,950
1枚
当日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)200×600×1文字内容左右確認アズワン品番64-7980-90
M4x 50mm パイプナット(ステンレス製) エスコM4x 50mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)L:50、A:25、B:6質量(g)6ピッチ(mm)0.7アズワン品番64-7961-58入数1本
200x100x200mm トートバッグ(透明/小) エスコ200x100x200mm トートバッグ(透明/小)エスコ
550税込605
1枚
当日出荷
材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×200アズワン品番64-7950-25
靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ) エスコ靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ)エスコ
700税込770
1足
当日出荷
男女兼用フリーサイズ 長時間立っている人におすすめのインソール! 足裏の形にフィットして、長時間立っていることが多い人の足を優しくサポートします。
材質ポリエステル繊維、メモリーフォーム、活性炭シート、EVAクッション厚さ(mm)7質量(g)16(片足カット前)サイズ(cm)21~28寸法(幅W×長さL)(mm)93×280アズワン品番64-7944-26
R 1/4"  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" ニップル(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)34対辺(mm)14アズワン品番64-7854-47ねじ径R1/4”
400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証) エスコ400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)エスコ
970税込1,067
1枚
翌日出荷
材質エコユニボード寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H)取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所アズワン品番64-2295-08
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
445x75x230mm ハンガー(木製/5本) エスコ445x75x230mm ハンガー(木製/5本)エスコ
985税込1,084
1パック
翌日出荷
材質天然木、スチール寸法(mm)445(W)×230(H)入数5本
3.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ3.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
775税込853
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5アズワン品番64-2271-77六角シャンク径(Φmm)6.35
A5/211x153mm クリアポケット(20枚) エスコA5/211x153mm クリアポケット(20枚)エスコ
395税込435
1冊(20枚)
翌日出荷
材質OPPフィルム寸法(mm)211×153サイズA5質量(g)70アズワン品番64-2263-28入数20枚
R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
M5x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM5x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
200税込220
1パック(4本)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×5mm頭部形状六角穴付き
-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 エスコ-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計エスコ(1件のレビュー)
2,580税込2,838
1個
当日出荷
仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃関連資料取扱説明書(0.3MB)
パイプエキストラクターセット エスコパイプエキストラクターセットエスコ
12,600税込13,860
1個
当日出荷
仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径250寸法H(mm)180適合管外径(Φmm)253
P- 5   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-5内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
[フリー] 手袋(インナー・ナイロン/ブラック) エスコ[フリー] 手袋(インナー・ナイロン/ブラック)エスコ(5件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷
革手袋、ビニール手袋のインナー用としてもご使用いただけます。 薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出。
サイズフリー全長(cm)約18エスコ品番EA354C-12材質ナイロンレオナ66色(手首部)ブラックゲージ13
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
5.0mmx12m エアーホースリール エスコ5.0mmx12m エアーホースリールエスコ(1件のレビュー)
13,400税込14,740
1個
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12ホース内径(Φmm)5エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直) エスコ210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA109GE-2
270mm ワイヤーブラシ(真鍮製) エスコ270mm ワイヤーブラシ(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA109EA-11
12.7x152mm パーツブラシ(馬毛/3本) エスコ12.7x152mm パーツブラシ(馬毛/3本)エスコ(2件のレビュー)
120税込132
1個
当日出荷
エスコ品番EA109BF-34
50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ(1件のレビュー)
9,140税込10,054
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XH-5
30x30x200mm 角棒ゴム エスコ30x30x200mm 角棒ゴムエスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-223
40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー) エスコ40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
容量(L)40フタの種類丸穴蓋イエロー(ペットボトル)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-31質量(kg)2.1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド) エスコ45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド)エスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
ゴミ袋止め・分別シール付き。
用途ペットボトル用容量(L)45材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-43質量(kg)2.5エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号06128086