絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83,504件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットホルダー エスコソケットホルダーエスコ
340税込374
1個(1個)
翌日出荷
エスコオリジナル商品。両端にブラックラバースリーブ付き。
リング付きクランプ (単管用) エスコリング付きクランプ (単管用)エスコ
1,460税込1,606
1個(1個)
翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)全長(mm)130質量(g)443使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6破壊荷重(kg)1800
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚) エスコ両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)エスコ
1,160税込1,276
1組(4枚)
当日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
550税込605
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付) エスコAC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)エスコ
13,300税込14,630
1個(1個)
翌日出荷
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)電球LED球7灯色温度昼白色:約5000K明るさ(Lm)500
22.8L 収納ボックス(透明) エスコ22.8L 収納ボックス(透明)エスコ
2,660税込2,926
1個(1個)
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)865容量(L)22.8有効内寸(mm)449×319×147外寸(mm)532×369×161内寸(mm)459×329×155フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
モップハンガー(マグネット付) エスコモップハンガー(マグネット付)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
フック付き。ペダル開閉式ダストボックス。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)質量(kg)1.9ホワイト容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×284×584
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷から8日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
チャーミーグリーン(食器用洗剤) エスコチャーミーグリーン(食器用洗剤)エスコ
6,400税込7,040
1箱(3本)
翌日出荷
中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤タイプ液体内容量(L)4(業務用)液性中性使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)着香料あり商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
グリースポンプ用ロックカプラー エスコグリースポンプ用ロックカプラーエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
燐・銅ロウ エスコ燐・銅ロウエスコ
2,090税込2,299
1パック
当日出荷から翌日出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
飛び石防止フェンス エスコ飛び石防止フェンスエスコ
18,200税込20,020
1セット
当日出荷
工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
電源コネクターセット エスコ電源コネクターセットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
巾着バッグ エスコ巾着バッグエスコ
410税込451
1個
当日出荷
暗闇でも反射するリフレクター付(前面のみ)肩ヒモの長さ調整ができます。
材質不織布(PP)寸法(mm)350×410
フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用) エスコフラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)エスコ
6,170税込6,787
1丁
当日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5関連資料(0.04MB)
使い捨て靴カバー エスコ使い捨て靴カバーエスコ
2,070税込2,277
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
フリーサイズ。
タイプショート
スポンジたわし[研磨剤入] エスコスポンジたわし[研磨剤入]エスコ
200税込220
1個(5個)
当日出荷
研磨力にすぐれた不織布と泡立ちの良いスポンジを貼り合わせています。洗って磨ける両面タイプ。
用途食器・鍋・調理器具などに。寸法(mm)90×60×30質量(g)5入数(個)5
グランドパッキン用カッター エスコグランドパッキン用カッターエスコ
16,800税込18,480
1個
当日出荷
カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
吸水スポンジ EA928AGシリーズ エスコ吸水スポンジ EA928AGシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PVAスポンジメーカーアイオン(AION)
ハンディモップ 黒 350mm エスコハンディモップ 黒 350mmエスコ
535税込589
1個
当日出荷
両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!
仕様モップ本体キット材質グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン全長(mm)350アズワン品番65-2248-29モップ寸法(mm)85×170繰り返し・詰め替え対応
蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mm エスコ蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mmエスコ
210税込231
1個
当日出荷
蛍光灯器具とクサリのジョイントです。
材質亜鉛ダイカストアズワン品番65-2178-60ねじサイズW1/2(12mm)
アーチスタンド エスコアーチスタンドエスコ
4,240税込4,664
1台
翌日出荷
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。錆びないので雨の日も安心。
セット内容アーチパイプ×1 スタンドパイプ×2 ポリ台×2 ポリ台フタ×2材質ポリエチレン質量(kg)満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35組立寸法(mm)900×255×725(H)
エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコエアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズエスコ(2件のレビュー)
835税込919
1本(420mL)
当日出荷
成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
A4 ダンボール(シングル) エスコA4 ダンボール(シングル)エスコ
2,180税込2,398
1箱(10枚)
当日出荷
無地タイプ 内容物はついていません。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)15内寸奥行(mm)340内寸幅(mm)250使用の目安A4ファイルサイズ、Yシャツ約5着アズワン品番65-2316-76外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)350ライナーC5内寸高さ(mm)180
ダンボール(シングル) エスコダンボール(シングル)エスコ
2,900税込3,190
1箱(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル
三角旗(無地) エスコ三角旗(無地)エスコ
450税込495
1枚
当日出荷
ハトメ穴×2 ひも付 片面表示
危険物標識(鉄板/少量危険物~) エスコ危険物標識(鉄板/少量危険物~)エスコ
2,600税込2,860
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:少量危険物貯蔵取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
氏名標識(たい積粉じん清掃~) エスコ氏名標識(たい積粉じん清掃~)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:たい積粉じん清掃責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-38
分配コード(2口) エスコ分配コード(2口)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-55
コードレール エスココードレールエスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個(10個)
当日出荷
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本アズワン品番65-2226-56
[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル) エスコ[単4x1本] 最高・最低温度計(デジタル)エスコ
3,260税込3,586
1個
当日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146gアズワン品番65-2175-69
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V) エスコ高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)エスコ(1件のレビュー)
25,800税込28,380
1双
当日出荷から翌日出荷
JIST8112適合品 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
全長(mm)460入数(双)1機能絶縁
シートカッター(使い切り) エスコシートカッター(使い切り)エスコ(1件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
細身のデザインで狭い場所でも使用できます。 使い切りタイプ 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 ひも穴付
仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6gアズワン品番65-2152-32
手袋(ニトリルゴム) エスコ手袋(ニトリルゴム)エスコ
1,680税込1,848
1双
当日出荷から翌日出荷
耐薬品、耐油性 不浸透性
材質(表)ニトリルゴム
2100x200x750mm 標識スタンド(作業中/4連) エスコ2100x200x750mm 標識スタンド(作業中/4連)エスコ
22,400税込24,640
1枚
当日出荷
仕様4連屋内用教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン質量(kg)3.4表示内容作業中言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語サイズ(mm)2100×200×750(H)アズワン品番64-7981-75折りたたみ寸法(mm)550×60×750(H)
125x125x1345mm タンパー エスコ125x125x1345mm タンパーエスコ
5,750税込6,325
1本
当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様滑り止めラバーグリップ付材質スチール全長(mm)1345質量(kg)4.5先端サイズ(mm)125×125アズワン品番64-2255-37
ペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止) エスコペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止)エスコ(1件のレビュー)
9,500税込10,450
1個
当日出荷
アズワン品番64-7989-27
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-72
M14x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM14x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
860税込946
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-07