カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • KANA(片山チエン)(354)
  • NOK(30)
  • KHK(小原歯車工業)(24)
  • アズワン(20)
  • 椿本チエイン(16)
  • 日研工作所(15)
  • EBM(江部松商事)(15)
  • セキスイ(13)
  • ADVANTEC(13)
  • リケン(12)
  • ニューマシン(11)
  • SMC(10)
  • ミヤコ(10)
  • TKG(10)
  • マルケイ(国際化工)(10)
  • 東洋佐々木ガラス(10)
  • 清水製作所[継手](10)
  • NSK(日本精工)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ69」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ67x9.5mm マグネット(6mm穴付) エスコΦ67x9.5mm マグネット(6mm穴付)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
吸着力(N)284.4エスコ品番EA781GC-1
Φ67x35mm マグネット(ノブ付) エスコΦ67x35mm マグネット(ノブ付)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)11仕様ノブ付エスコ品番EA781GB-18寸法(mm)Φ67×35質量(g)200仕上クロムメッキ
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズエスコ
265税込292
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-25
Φ80mm/M16x 68mm アジャスターベース エスコΦ80mm/M16x 68mm アジャスターベースエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×68
[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA105AB-1
Φ69,Φ87mm じょうごセット エスコΦ69,Φ87mm じょうごセットエスコ(3件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-1質量(g)60内径(Φmm)【ノズル先端】10、24外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
Φ32x 69mm [パイプラック用] アジャスター エスコΦ32x 69mm [パイプラック用] アジャスターエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)寸法(mm)Φ32×69アズワン品番64-2292-77
直径122x450mmひしゃく(ポリ製) エスコ直径122x450mmひしゃく(ポリ製)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン容量(L)0.7全長(mm)450質量(g)約80寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
シガーソケット エスコシガーソケットエスコ
815税込897
1個
当日出荷
12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下アズワン品番65-2226-51
V- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)69.0材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-70外径(Φmm)77機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-70
V- 70 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 70 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
内径(Φmm)69.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-70外径(Φmm)77JIS呼びV-70
フランジロックアウト エスコフランジロックアウトエスコ
28,600税込31,460
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム、硬化鋼製。
材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)エスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)310(電池含)電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)Φ69×82光源LED24灯アズワン品番64-7914-24明るさ(Lm)110
[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付) エスコ[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブルアズワン品番65-2178-03
46mmx1インチsq インパクトソケット エスコ46mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)46適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-46全長(mm)70質量(g)1010外径(Φmm)69寸法D1(mm)69寸法D2(mm)54寸法I(mm)29
1 "DRx46mm インパクトソケット エスコ1 "DRx46mm インパクトソケットエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
寸法(mm)46全長(mm)72外径(Φmm)69差込角(inch)1
急須 (茶こし付き) エスコ急須 (茶こし付き)エスコ
6,370税込7,007
1個(1個)
翌日出荷
茶コシ付き。
材質18-8ステンレス(SUS304)質量(g)270容量(L)0.5寸法(幅W×高さH)(mm)110×95口径(Φmm)69
排水用塩ビ管 エスコ排水用塩ビ管エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
全長(mm)450外径(Φmm)69×102
結束バンド (SUS304) エスコ結束バンド (SUS304)エスコ
20,700税込22,770
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。
材質SUS304幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)260直径(Φcm)最大:69使用荷重(kg)90
結束バンド (SUS316/コーティング) エスコ結束バンド (SUS316/コーティング)エスコ
1,470税込1,617
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
材質SUS316厚さ(mm)0.25
1"DR/ 1・13/16" インパクトソケット(インチ) エスコ1"DR/ 1・13/16" インパクトソケット(インチ)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
全長(mm)70質量(g)1010外径(Φmm)69差込角(inch)1アズワン品番64-7826-68対辺(inch)1-13/16”
トランク取手(ステンレス) エスコトランク取手(ステンレス)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA951K-93線径(Φmm)8プレート寸法(mm)93×75仕上研磨仕上げリング内径(Φmm)57取付穴径(Φmm)5ハンドル内径(Φmm)69×30
小型ワニ口クリップ エスコ小型ワニ口クリップエスコ
2,000税込2,200
1セット
翌日出荷
仕様●全長:69mm●最大開口:Φ4mm●定格電圧:CATⅢ/300V、CATⅡ/600V●定格電流:3A●EA707A-61の先端に装着●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT Ⅲ300V、CAT Ⅱ600Vアズワン品番65-9271-99
パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン) エスコパーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
仕様●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mmアズワン品番65-2105-98
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
69- 80mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ69- 80mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
28,000税込30,800
1本
7日以内出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップ材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)1080全長(mm)1300質量(g)1465引張強度(kN)37アズワン品番64-7902-13ケーブル径(Φmm)69~80