カテゴリ

  • 鈑金・塗装(4)
    • スポンジバフ(1)
  • 測定用品(393)
    • 汎用圧力計(27)
  • 制御機器(307)
    • 押しボタンスイッチ本体(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,262)
    • チューブ(111)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(246)
    • ステンレス丸棒(1)
  • 作業工具(2,279)
  • 物流用品(2,225)
  • 機構部品(1,844)
  • 研磨材(1,421)
  • 切削工具(799)
  • 配管・水廻り設備部材(782)
  • 建築金物(568)
  • ねじ・ボルト・釘(486)
  • 科学研究・開発用品(447)
  • 電気材料(437)
  • 空調・照明・電設資材(408)
  • 安全標識(320)
  • メカニカル部品(279)
  • 保管用品(264)
  • 防犯用品(237)
  • 梱包用品(223)
  • 事務用品(204)
  • 整備工具・収納(194)
  • 塗装・養生・内装用品(192)
  • 安全用品(191)
  • 溶接用品(158)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(152)
  • 清掃用品(147)
  • 電動工具(140)
  • 厨房用品(119)
  • 安全保護具(96)
  • オフィス家具(95)
  • スプレー・オイル・グリス(93)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • はんだ関連・静電気対策用品(83)
  • テープ(77)
  • 学童・教育用品(68)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
  • 空圧工具(46)
  • 農具(42)
  • 農業機械(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • クリーンルーム用品(37)
  • バッテリー・電装(36)
  • 接着剤・補修材(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 家電(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 日用品(25)
  • 防災用品(24)
  • 卓上消耗品(17)
  • 作業服(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 縫製用品(13)
  • 介護用品(12)
  • 医療(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 塗料(9)
  • カー用品(9)
  • 洗車・清掃(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 手袋(4)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1,949)
  • ノーブランド(1,495)
  • エーワン[ラベル](18)
  • コクヨ(363)
  • TOKO(東洋計器興業)(118)
  • SMC(164,333)
  • Panasonic(パナソニック)(7,083)
  • 大阪魂(6,642)
  • 三木プーリ(6,360)
  • NSK(日本精工)(5,735)
  • コガネイ(4,912)
  • TRUSCO(4,864)
  • アズワン(4,079)
  • 三菱電機(3,482)
  • cotta(2,653)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,591)
  • NOK(2,528)
  • 三菱マテリアル(1,907)
  • New-Era(ニューエラー)(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ」の検索結果

17,987件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    480税込528
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    440税込484
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    565税込622
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • Φ8x 60m バンジーコード エスコ

    Φ8x 60m バンジーコード

    エスコ(2件のレビュー)
    8,130税込8,943
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-8コード長さ(m)60
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
  • Φ300mm ミスト発生器 エスコ

    Φ300mm ミスト発生器

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
    セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    380税込418
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • Φ22mm プッシュつまみ エスコ

    Φ22mm プッシュつまみ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
    付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
  • Φ5x120m バンジーコード エスコ

    Φ5x120m バンジーコード

    エスコ(3件のレビュー)
    9,730税込10,703
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
  • Φ26mm プッシュつまみ エスコ

    Φ26mm プッシュつまみ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
    付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
  • Φ10   ラブコック エスコ

    Φ10 ラブコック

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VD-0
  • Φ100x75mm た わ し エスコ

    Φ100x75mm た わ し

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
    エスコ品番EA928AG-2A材質ポリプロピレン寸法(mm)110×80グリーン耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 緑

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
  • Φ 72mm ハンドミラー エスコ

    Φ 72mm ハンドミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)45鏡面寸法(mm)Φ72
  • Φ120mm ハンドミラー エスコ

    Φ120mm ハンドミラー

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)125鏡面寸法(mm)Φ120
  • Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ エスコ

    Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
    仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在
  • Φ3-22mm オーリングセット エスコ

    Φ3-22mm オーリングセット

    エスコ(12件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
  • Φ 97mm ハンドミラー エスコ

    Φ 97mm ハンドミラー

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)83鏡面寸法(mm)Φ97
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 赤

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
  • 抜き(Φ48.6mm用) エスコ

    抜き(Φ48.6mm用)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
    仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
  • 125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ

    125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
  • Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコ

    Φ1/4"-5/8" オーリングセット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
  • Φ28mm リング(マグネット付) エスコ

    Φ28mm リング(マグネット付)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5使用荷重(kg)16
  • Φ48.6mm チェーンフック エスコ

    Φ48.6mm チェーンフック

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め
  • Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコ

    Φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ
    35,500税込39,050
    1台
    当日出荷
    仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
  • Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RW-5
  • Φ171mm ハンドミラー エスコ

    Φ171mm ハンドミラー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、トリブレン樹脂、ガラス鏡質量(g)275鏡面寸法(mm)Φ171
  • Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(自在) エスコ

    Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(自在)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
    仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
  • Φ100mm ケーブル&ホースハンガー エスコ

    Φ100mm ケーブル&ホースハンガー

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951FY-54
  • Φ123mm じょうご エスコ

    Φ123mm じょうご

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
    エスコ品番EA992BE-5材質ポリプロピレン質量(g)67内径(Φmm)【ノズル先端】22口径(Φmm)123外径(Φmm)【ノズル先端】24
  • 杭抜き(Φ42.7mm用) エスコ

    杭抜き(Φ42.7mm用)

    エスコ
    38,800税込42,680
    1個
    当日出荷
    Φ42.7mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
    仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
  • あかり窓 チーク Φ53mm エスコ

    あかり窓 チーク Φ53mm

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    材質強化スチロール樹脂チーク寸法(Φmm)53ドア厚(mm)28~36
  • あかり窓 純白 Φ100mm エスコ

    あかり窓 純白 Φ100mm

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質発泡スチロール樹脂純白寸法(Φmm)100ドア厚(mm)30~40
  • Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコ

    Φ13x450mm 門落し(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LR-12A
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    足のパイプがねじ込み式です。
    エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
  • Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ

    Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    690税込759
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
  • Φ76mm ストレッチラップホルダー エスコ

    Φ76mm ストレッチラップホルダー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    テープ紙巻内径(Φmm)76(3”)繰り返し・詰め替え対応
  • Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交) エスコ

    Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
    仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
...