カテゴリ
- 測定用品(164)
- 汎用圧力計(11)
- 制御機器(224)
- 押しボタンスイッチ本体(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(725)
- チューブ(83)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(167)
- ステンレス丸棒(1)
- 物流用品(1,393)
- 機構部品(1,185)
- 作業工具(645)
- 研磨材(481)
- ねじ・ボルト・釘(313)
- 切削工具(280)
- 配管・水廻り設備部材(268)
- 建築金物(259)
- 科学研究・開発用品(191)
- 空調・照明・電設資材(180)
- メカニカル部品(170)
- 防犯用品(148)
- 塗装・養生・内装用品(145)
- 電気材料(142)
- 保管用品(133)
- 安全用品(103)
- 梱包用品(101)
- 事務用品(100)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(95)
- 安全標識(91)
- 油圧機器・油圧ホース(78)
- 清掃用品(77)
- 厨房用品(75)
- テープ(69)
- 溶接用品(69)
- オフィス家具(65)
- スプレー・オイル・グリス(53)
- はんだ関連・静電気対策用品(50)
- 学童・教育用品(42)
- 接着剤・補修材(30)
- 整備工具・収納(30)
- 安全保護具(28)
- 店舗什器・備品(24)
- 電動工具(21)
- 農具(20)
- 家電(15)
- 農業機械(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 卓上消耗品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 空圧工具(14)
- 日用品(13)
- 防災用品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 塗料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 作業服(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 救急・衛生(3)
- カー用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1,168)
- ノーブランド(850)
- エーワン[ラベル](17)
- コクヨ(357)
- TOKO(東洋計器興業)(118)
- 大阪魂(6,630)
- Panasonic(パナソニック)(5,785)
- コガネイ(4,908)
- TRUSCO(3,639)
- 三菱電機(3,413)
- 三菱マテリアル(1,895)
- ワルター(1,749)
- EBM(江部松商事)(1,688)
- PISCO(ピスコ)(1,678)
- オカムラ(岡村製作所)(1,632)
- タイテックス(1,528)
- ハンマーキャスター(1,498)
- 京セラ(1,458)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,440)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(12)
グリーン購入法適合(9)
「φ」の検索結果
特価

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
Φ100x75mm た わ し
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。エスコ品番EA928AG-2A材質ポリプロピレン寸法(mm)110×80色グリーン耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
Φ28mm リング(マグネット付)
エスコ(3件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5使用荷重(kg)16
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
Φ48.6mm チェーンフック
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め
Φ123mm じょうご
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。エスコ品番EA992BE-5材質ポリプロピレン質量(g)67内径(Φmm)【ノズル先端】22口径(Φmm)123外径(Φmm)【ノズル先端】24
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1セット(2本)当日出荷から翌日出荷定格特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷用途Φ34mm用、2面W金具エスコ品番EA724ZT-150材質鉄全長(mm)285質量(kg)1.06仕上亜鉛メッキ
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
Φ21mm プッシュロックつまみ
エスコ¥1,920税込¥2,1121個当日出荷ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-106高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)21台座径(Φmm)30
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
Φ90mm オフセットじょうご
エスコ(1件のレビュー)¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。エスコ品番EA992BL-2材質プラスチック口径(Φmm)90先端ノズル径(Φmm)12
Φ340mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。エスコ品番EA992B-340材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮高さ(mm)280口径(Φmm)340
Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
Φ38x13mm マグネットフック
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷フック部は360度回転します。エスコ品番EA781GB-8材質(磁石)ネオジウム寸法(mm)Φ38×13質量(g)70耐荷重(kg)30
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
Φ48.6mm クロスハンガー
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA948TR-3材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)106.2×79.1×79.1(H)質量(g)510取付け方法蝶ネジ止め
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器
エスコ¥840税込¥9241個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2000高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
...