カテゴリ
- 鈑金・塗装(4)
- スポンジバフ(1)
- 測定用品(393)
- 汎用圧力計(26)
- 制御機器(308)
- 押しボタンスイッチ本体(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,253)
- チューブ(112)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(245)
- ステンレス丸棒(1)
- 作業工具(2,286)
- 物流用品(2,215)
- 機構部品(1,852)
- 研磨材(1,416)
- 切削工具(801)
- 配管・水廻り設備部材(787)
- 建築金物(567)
- ねじ・ボルト・釘(487)
- 科学研究・開発用品(445)
- 電気材料(439)
- 空調・照明・電設資材(405)
- 安全標識(325)
- メカニカル部品(279)
- 保管用品(266)
- 防犯用品(237)
- 梱包用品(222)
- 事務用品(206)
- 塗装・養生・内装用品(194)
- 整備工具・収納(194)
- 安全用品(192)
- 溶接用品(158)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(152)
- 清掃用品(144)
- 電動工具(139)
- 厨房用品(119)
- 安全保護具(96)
- オフィス家具(95)
- スプレー・オイル・グリス(94)
- パソコン/周辺機器(90)
- 油圧機器・油圧ホース(85)
- はんだ関連・静電気対策用品(83)
- テープ(76)
- 学童・教育用品(68)
- 測量用品(土木/建設)(56)
- 店舗什器・備品(52)
- 自動車用オイル・ケミカル(48)
- 空圧工具(46)
- 農具(42)
- 農業機械(41)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- クリーンルーム用品(37)
- バッテリー・電装(36)
- 農業・園芸資材(35)
- 接着剤・補修材(34)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 家電(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 建材・エクステリア(28)
- トラック輸送・安全用品(27)
- 日用品(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 防災用品(24)
- 卓上消耗品(17)
- 作業服(16)
- 自動車補修部品(15)
- 縫製用品(13)
- 介護用品(12)
- 医療(12)
- タイヤ・足回り(10)
- 塗料(9)
- カー用品(9)
- 洗車・清掃(6)
- 洗剤・除去剤(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 手袋(4)
- バイク部品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1,948)
- ノーブランド(1,496)
- エーワン[ラベル](18)
- コクヨ(361)
- TOKO(東洋計器興業)(118)
- SMC(164,364)
- Panasonic(パナソニック)(7,070)
- 大阪魂(6,699)
- 三木プーリ(6,358)
- NSK(日本精工)(5,743)
- コガネイ(4,913)
- TRUSCO(4,868)
- アズワン(3,996)
- 三菱電機(3,482)
- cotta(2,654)
- オカムラ(岡村製作所)(2,591)
- NOK(2,528)
- 三菱マテリアル(1,908)
- New-Era(ニューエラー)(1,863)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(18)
グリーン購入法適合(10)
価格
価格で絞り込む
「φ」の検索結果

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
Φ300mm ミスト発生器
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
Φ100x75mm た わ し
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。エスコ品番EA928AG-2A材質ポリプロピレン寸法(mm)110×80色グリーン耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
Φ28mm リング(マグネット付)
エスコ(3件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5使用荷重(kg)16
抜き(Φ48.6mm用)
エスコ¥31,800税込¥34,9801個当日出荷Φ48.6mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個欠品中エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
Φ48.6mm チェーンフック
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台当日出荷仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(自在)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
Φ123mm じょうご
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。エスコ品番EA992BE-5材質ポリプロピレン質量(g)67内径(Φmm)【ノズル先端】22口径(Φmm)123外径(Φmm)【ノズル先端】24
杭抜き(Φ42.7mm用)
エスコ¥38,800税込¥42,6801個当日出荷Φ42.7mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
...