カテゴリ

  • 機構部品(60)
  • 溶接用品(15)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(878)
  • 長野計器(124)
  • NS(日進工具)(109)
  • MAC8(マックエイト)(91)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(41)
  • ユニオンツール(39)
  • ユニテール(39)
  • 旭計器工業(39)
  • RYOCO(菱高精機)(37)
  • アズワン(35)
  • ATOM(サイトウ製作所)(34)
  • 三菱マテリアル(32)
  • ミニター(32)
  • NACHI(不二越)(31)
  • TRUSCO(30)
  • イワタツール(29)
  • ダイヘン(28)
  • KNIPEX(クニペックス)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.6」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ0.6x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコΦ0.6x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)エスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
粒度170~200エスコ品番EA826VN-41形状
Φ0.6mm 溶接機用チップ(5個) エスコΦ0.6mm 溶接機用チップ(5個)エスコ
7,350税込8,085
1個(5個)
8日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.6アズワン品番64-7832-63入数5個入
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ(6件のレビュー)
2,410税込2,651
1個
当日出荷
全長(mm)153
0.6mmx 10m ピアノ線 エスコ0.6mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.6長さ(m)10エスコ品番EA951AP-0.6
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
0.6mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.6mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ
1,440税込1,584
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)45線径(Φmm)0.6アズワン品番64-7965-79
危険物標識[危] エスコ危険物標識[危]エスコ
5,000税込5,500
1枚
当日出荷から翌日出荷
非粘着 片面印刷 ビーズ反射文字
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,190税込2,409
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本 エスコ5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本エスコ
625税込688
1個
当日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-125高さ(mm)18.3ばね定数(N/mm)0.816フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.17初張力(N)2.314フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)26.7
[白] ボビンケース付 糸 エスコ[白] ボビンケース付 糸エスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
用途EA916J用糸エスコ品番EA916J-13材質ワックス仕上げのポリエステルホワイト直径(Φmm)約0.6長さ(m)11.4
6.0x0.6 /  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
0.6mmx100m ピアノ線 エスコ0.6mmx100m ピアノ線エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6長さ(m)100エスコ品番EA951AP-106
(+)(-)ポジドライバーセット エスコ(+)(-)ポジドライバーセットエスコ
28,600税込31,460
1セット
翌日出荷
セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
危険物標識[毒] エスコ危険物標識[毒]エスコ
3,500税込3,850
1枚
翌日出荷
非粘着 片面印刷
仕様●サイズ(mm):300×300×0.6●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:鉄板●内容:毒アズワン品番65-2305-69
9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-181高さ(mm)26端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)5.15巻方向密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)9.59
4x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-435内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.26許容変位置(deg)89自由角度(°)135
4x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ4x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-434内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.26許容変位置(deg)89自由角度(°)90
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,860税込4,246
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
5x0.6mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ5x0.6mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-517内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.34許容変位置(deg)66自由角度(°)135
7.5x0.6 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ7.5x0.6 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)7.5線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-145高さ(mm)29端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.343許容荷重(N)6.37巻方向密着高さ(mm)7.8許容荷重時高さ(mm)10.4
7.5x0.6 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ7.5x0.6 / 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)7.5線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-144高さ(mm)19端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.569許容荷重(N)6.18巻方向密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)8.14
6.3x0.6 / 26.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.3x0.6 / 26.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-148高さ(mm)26.5ばね定数(N/mm)0.24フック形状逆丸フック許容荷重(N)7.06初張力(N)1.442フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)49.9
8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SG-176高さ(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)72.8
固定バンド(針穴タイプ/0.6t) エスコ固定バンド(針穴タイプ/0.6t)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-2127-17
600x600mm 廃棄物保管場所標識 エスコ600x600mm 廃棄物保管場所標識エスコ
7,800税込8,580
1枚
翌日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。廃棄物の保管場所に。
仕様●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、PCB廃棄物標識アズワン品番65-5666-36
プローブ (精密用) エスコプローブ (精密用)エスコ
5,260税込5,786
1セット
翌日出荷
6本組。プリント基盤の掃除等に。
材質ハンドル・先端:ステンレス全長(mm)149~159先端径(mm)Φ0.6針径(Φmm)Φ1
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
3,330税込3,663
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.6●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-56
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(5個)
翌日出荷
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,610税込1,771
1箱(5個)
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用アズワン品番65-9249-02
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-91
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-78
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-87
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-81
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-97
プラズマ切断機用チップ エスコプラズマ切断機用チップエスコ
5,650税込6,215
1個(10個)
翌日出荷
EA315SG-1、-2用。100V用。
用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.6入数(個)10
エアープラズマ切断機 エスコエアープラズマ切断機エスコ
2,940税込3,234
1個(5個)
翌日出荷
チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。
用途EA315SG-3用。材質銅合金チップ径(Φmm)0.6入数(個)5