カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • 切削工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 研磨材(6)
  • 建築金物(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(49)
  • NS(日進工具)(178)
  • NACHI(不二越)(105)
  • グーリング(96)
  • 三菱マテリアル(87)
  • TRUSCO(83)
  • OSG(オーエスジー)(72)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(69)
  • 大阪魂(67)
  • CKD(60)
  • イワタツール(52)
  • ユニオンツール(51)
  • ワルター(48)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
  • ノーブランド(43)
  • アズワン(37)
  • 友屋(37)
  • EIKO(栄工舎)(37)
  • アリート(ariete)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1.5」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,980税込6,578
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
キーワイヤー エスコキーワイヤーエスコ(6件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
Φ28mm リング(マグネット付) エスコΦ28mm リング(マグネット付)エスコ(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,210税込3,531特価
1個
当日出荷から翌日出荷
1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-150A
1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチエスコ(4件のレビュー)
2,440税込2,684
1個
当日出荷
全長(mm)115エスコ品番EA613XR-1二面幅(mm)1.5商品構成単品ピン径(Φmm)1.5ピン開き(mm)7~40
たこ糸 エスコたこ糸エスコ(3件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷から翌日出荷
補修や結束にご使用下さい。
1.5mmx 10m ピアノ線 エスコ1.5mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.5長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.5
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコΦ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコワイヤーロープディスプレイ金具エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷から8日以内出荷
1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
9,940税込10,934
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-215
Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
長さ(m)1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1.5厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)4.1
1.5x450mm キーワイヤー エスコ1.5x450mm キーワイヤーエスコ
460税込506
1個
当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21C材質ステンレス全長(mm)450質量(g)6ロープ径(Φmm)1.5
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
500税込550
1セット(10個)
当日出荷
仕様【側面線】なしエスコ品番EA628SD-115質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1.5x300mm キーワイヤー エスコ1.5x300mm キーワイヤーエスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21B材質ステンレス全長(mm)300質量(g)5ロープ径(Φmm)1.5
1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-11外径(Φmm)2
1.5x200mm キーワイヤー エスコ1.5x200mm キーワイヤーエスコ
225税込248
1個
当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21A材質ステンレス全長(mm)200質量(g)4ロープ径(Φmm)1.5
3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-2外径(Φmm)1.5
1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-1.5A
1.00/1.50x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本) エスコ1.00/1.50x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SL-121外径(Φmm)1.5
16.9x1.5mm キーリング(スチール製/10個) エスコ16.9x1.5mm キーリング(スチール製/10個)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
エスコ品番EA638D-1材質スチール形状【線】半円質量(g)約17.8種類リンク内径(Φmm)約16.9線径(Φmm)約1.5寸法A(mm)約1.5寸法B(mm)約2.7
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,920税込2,112
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-1外径(Φmm)1.5
E リング(鉄/ユニクローム) エスコE リング(鉄/ユニクローム)エスコ
440税込484
1袋(200個)
翌日出荷
形状Eリング表面処理ユニクローム
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
1.5mmx100m ピアノ線 エスコ1.5mmx100m ピアノ線エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.5長さ(m)100エスコ品番EA951AP-115
1.5x 50mm ハンドリーマー エスコ1.5x 50mm ハンドリーマーエスコ
4,150税込4,565
1個
6日以内出荷
刃径(Φmm)1.5材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)50シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-2刃数4
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
材質超硬
900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-33質量(g)約1710線径(Φmm)1.5
Φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個) エスコΦ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781GA-51セット内容N:6個、S:6個材質ネオジウム寸法(mm)Φ6.4×1.5硬化時間(時間)24関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)3.8刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理GSXコート
Φ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
505税込556
1個
欠品中
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-22全長(mm)300穴径(Φmm)【端子】5.2
1000x1000x0.5mm/1.5mmパンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x1000x0.5mm/1.5mmパンチングメタル(ステンレス製)エスコ
52,500税込57,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-82ピッチ(mm)2