カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 切削工具(6)
- 電気材料(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- NACHI(不二越)(45)
- グーリング(41)
- RYOCO(菱高精機)(38)
- 三菱マテリアル(37)
- NS(日進工具)(36)
- TAKMAN(34)
- ワルター(32)
- 大阪魂(31)
- OSG(オーエスジー)(29)
- ミトロイ(水戸工機)(29)
- EIKO(栄工舎)(29)
- TRUSCO(26)
- ATOM(サイトウ製作所)(25)
- ラムマウント(24)
- ニチフ(23)
- 岡崎精工(20)
- シグマ光機(20)
- アズワン(19)
- ブランドをもっと見る
「φ1.7」の検索結果

絶縁 フェルール端子セット
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
超強力マグネット
エスコ¥3,620税込¥3,9821パック(10個)当日出荷から翌日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
80mm キーリング
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA916ZL-61全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
48mm/ 3/4"x 57 mm トレーラーカプラーボール
エスコ(1件のレビュー)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷仕様ボルト(Φ×長さ):19×57mmボール径(Φmm)48(1.7/8")
ストレートドリル
エスコ¥2,410税込¥2,6511パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
セフティーループ スリム
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。取付可能質量(kg)(工具)0.8以内付属品工具接続ワイヤー材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤーコード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大長(mm)1500![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-101内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
ロングドリル
エスコ¥2,740税込¥3,0141本翌日出荷から5日以内出荷強ねじれ角。TiNコーティング。用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
ストレートドリル
エスコ¥3,680税込¥4,0481パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10![1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919792-180219-02.jpg)
1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用
ベーン式風速・風量計
エスコ¥108,000税込¥118,8001台翌日出荷。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
結束バンド用ベース 導電性/100個
エスコ¥11,500税込¥12,6501箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm
13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速
エスコ¥7,270税込¥7,9971台翌日出荷二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
マルチインパクトドライバー(充電式)
エスコ¥99,300税込¥109,2301台翌日出荷インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
カプラーボール (ステンレス製)
エスコ¥4,810~税込¥5,291~1個翌々日出荷耐食性や耐久性に優れたSUS304製。鏡面研磨。ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。ワッシャーとナット付き。材質ステンレス (SUS304)ボルト長さ(mm)54
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥750税込¥8251個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
ターミナルリリースツールセット
エスコ¥13,300税込¥14,6301セット翌々日出荷セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。ケース寸法(mm)100×72×21
トレーラーカプラー (ステンレス製)
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌々日出荷頑丈な安全ラッチが誤って外れてしまうのを防ぎます。クイックピンがついているのでトレーラーの安全を確保します。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。耐荷重とサイズは商品上部にマークされています。材質ステンレス (SUS304)
銅管全ねじ固定金具
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)68.6×71.8×39.1 (3本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥895税込¥9851個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)50×80 (2本組み合わせた場合) / 48.6×51.8×39.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ31.75×Φ38.1×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)71.8×78.1×39.1 (3本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥530税込¥5831個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
配管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥335税込¥3691個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ31.75mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ12.7mm。適合サイズV管:Φ52mm (P管+保温材厚10mm:P25)最大荷重(kg)25
ターミナルリリースツールセット
エスコ¥13,300税込¥14,6301セット翌々日出荷セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。ケース寸法(mm)100×72×21
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥570税込¥6271個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥810税込¥8911個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ28.58×Φ34.92mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30

















![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)






![[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526364-260615-02.jpg)
![1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919792-180219-02.jpg)