カテゴリ
- 機構部品(11)
- 切削工具(5)
- 電気材料(4)
- 電動工具(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- NACHI(不二越)(46)
- グーリング(42)
- 三菱マテリアル(39)
- RYOCO(菱高精機)(38)
- OSG(オーエスジー)(35)
- NS(日進工具)(31)
- グリーンクロス(31)
- ワルター(30)
- EIKO(栄工舎)(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- ATOM(サイトウ製作所)(25)
- 岡崎精工(22)
- 大阪魂(22)
- ホーザン(20)
- アズワン(19)
- シグマ光機(19)
- 京セラ(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ1.9」の検索結果
特価

Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
Φ125x171mm/1.90L 容 器(ステンレス製)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷蓋は、はめ込み式です。容量(mL)1900エスコ品番EA508SG-33材質ステンレス質量(g)470寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×171
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷容量(mL)1900エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
ターミナルリリースツールセット
エスコ¥13,300税込¥14,6301セット翌々日出荷セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。ケース寸法(mm)100×72×21
ターミナルリリースツールセット
エスコ¥13,300税込¥14,6301セット翌々日出荷セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。ケース寸法(mm)100×72×21
パッキングツール用交換フック
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷交換用フック用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
ストレートドリル
エスコ¥2,410税込¥2,6511パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
P- 3 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)2.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-3外径(Φmm)6.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-3
P- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
P- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)5.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-6外径(Φmm)9.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-6
P-10 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)9.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-10外径(Φmm)13.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10
P- 7 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷内径(Φmm)6.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-7外径(Φmm)10.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-7![[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-04.jpg)
[TC形] 絶縁圧着端子(青)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート![[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-02.jpg)
[TC形] 絶縁圧着端子(赤)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
ロングドリル
エスコ¥2,740税込¥3,0141本翌日出荷から5日以内出荷強ねじれ角。TiNコーティング。用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
ストレートドリル
エスコ¥3,110税込¥3,4211パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
AC100V/40A 交流アーク溶接機
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)![[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761634-240528-02.jpg)
[EA864BB-17A用] 増設子機
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
ドライバードリル (スティック型/充電式)
エスコ¥41,600税込¥45,7601台翌々日出荷6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
インパクトドライバー (スティック型/充電式)
エスコ¥45,500税込¥50,0501台翌々日出荷無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45













![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)












![[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-04.jpg)

![[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-02.jpg)
![[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526364-260615-02.jpg)





![[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761634-240528-02.jpg)