カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 機構部品(60)
- 物流用品(41)
- 研磨材(33)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- メカニカル部品(26)
- 作業工具(23)
- 切削工具(19)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 測定用品(7)
- 梱包用品(6)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農具(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(128)
- 大阪魂(760)
- Panasonic(パナソニック)(464)
- ワルター(451)
- PISCO(ピスコ)(421)
- TRUSCO(355)
- NACHI(不二越)(344)
- NTN(エヌティーエヌ)(319)
- 千代田通商(306)
- タイテックス(306)
- OSG(オーエスジー)(298)
- グーリング(297)
- イマオコーポレーション(255)
- 岩田製作所(235)
- EIKO(栄工舎)(227)
- コガネイ(207)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(206)
- CKD(197)
- フジトク(184)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ12」の検索結果

Φ12x700mm ワイヤーロック(大型ダイヤル/ブラック)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷3桁ダイヤル式、番号変更可能。エスコ品番EA983TJ-11材質ワイヤー:鉄・樹脂、鍵:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂寸法(mm)ワイヤー:直径12×700、鍵:直径38×86色ブラック
Φ12.7x12mm 強力マグネット
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-21材質ネオジウム寸法(mm)Φ12.7×12色青質量(g)10使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])25[2.5]ねじサイズM5特性強力
M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948CE-131材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM12×58mm
M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA948BX-146A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)78種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
M12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷エスコ品番EA948BX-3材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63ねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300![[通水型]洗車ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)
[通水型]洗車ブラシ
エスコ¥2,990税込¥3,2891本翌日出荷通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥6,940~税込¥7,634~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥2,730~税込¥3,003~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,740~税込¥1,914~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥2,130~税込¥2,343~1本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)



























![[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472546-260327-02.jpg)
![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)

![[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472327-260327-02.jpg)

![[通水型]洗車ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)



![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472442-260327-02.jpg)