カテゴリ
- 物流用品(14)
- 科学研究・開発用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(276)
- NACHI(不二越)(262)
- NSK(日本精工)(150)
- ミニター(135)
- EBM(江部松商事)(106)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- TKG(79)
- NOK(59)
- 三商(58)
- ミヤナガ(51)
- KHK(小原歯車工業)(50)
- アズワン(47)
- ヤナセ(柳瀬)(47)
- アーテック[学校教材・教育玩具](47)
- ナリカ(40)
- KANA(片山チエン)(39)
- ケニス(39)
- 和田助製作所(39)
- ブランドをもっと見る
「φ120」の検索結果
特価

Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)760寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
Φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)1300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×120
Φ120x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-120厚さ(mm)11内径(Φmm)76折径(mm)120切り幅(mm)6
100-120mm ホースクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA463HC-120材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
1500ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-1材質ステンレス(18-8)容量(mL)1500質量(g)約330寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
巻き付き防止ブレード(2枚入)
エスコ(1件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141個当日出荷草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
120-146mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
1.4L ハンドスプレー
エスコ¥4,810税込¥5,2911個当日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
100-120mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
7本組 ブラシセット(ステンレス軸)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥1,150税込¥1,2651個欠品中付属品収納ケース仕様吸着面/平面、パット面/フラットエスコ品番EA638JK-12全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80ケース寸法(mm)350×280×130最大吸着能力(kg)60パット径(Φmm)120
100kg サクションリフター
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100![[充電式]LED作業灯セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯セット
エスコ¥61,700税込¥67,8701セット翌日出荷セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。エコロジー商品省エネ
25kg用 サクションリフター
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
30kg用 サクションリフター
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-30材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】フラットタイプ質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)30
15mm ホック用パンチ
エスコ¥5,630税込¥6,1931個翌日出荷15mmホック用適合EA576MX-15用エスコ品番EA576MX材質スチール寸法(mm)打ち棒:Φ12×120質量(kg)4台座寸法(mm)Φ35×17本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
120mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/超薄爪)
エスコ¥81,700税込¥89,8701個翌日出荷外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。材質ドイツ鋼製質量(kg)3.7アーム長さ(mm)100・200・250適合径(Φmm)120
2.4mmx180mm ナイロンカッター
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷ワンタッチでコードの脱着が可能。用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適エスコ品番EA898R-12材質【コード】ナイロン直径(Φmm)120長さ(m)180(10本)穴径(Φmm)25.4太さ(mm)2.4
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
サクションホルダー付ストッパー
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷樹脂ストッパー付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XL-1材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム寸法(mm)【ストッパー】直径40×70直径(Φmm)【吸盤】120質量(g)400全高(mm)100
直径120x230mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状丸型寸法(mm)直径120×230直径(Φmm)120高さ(mm)230メッシュ16線径(mm)0.29目開き(mm)1.3
直径120x230mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状丸型寸法(mm)直径120×230直径(Φmm)120高さ(mm)230メッシュ40線径(mm)0.16目開き(mm)0.47
























![[充電式]LED作業灯セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)


![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48149774-231025-02.jpg)




![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)
![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148146-231025-02.jpg)