カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 塗料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • ブリストワ(33)
  • NOK(31)
  • TKG(28)
  • EBM(江部松商事)(26)
  • cotta(22)
  • アズワン(20)
  • イノック(20)
  • イシグロ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • カンダ[厨房用品](13)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • アカギ(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • CAPTAIN STAG(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ185」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ95x185mm/1.0 L 広口ペットボトル(中栓付) エスコΦ95x185mm/1.0 L 広口ペットボトル(中栓付)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
容量(mL)1000エスコ品番EA508A-4
Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコΦ6-25mm/185mm ホースカッターエスコ
9,850税込10,835
1個
欠品中
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185質量(g)172切断能力(Φmm)25適合替刃EA338KA-1
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
9,870税込10,857
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
5000ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ5000ml 計量カップ(ステンレス製)エスコ
6,380税込7,018
1個
当日出荷
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)5000材質ステンレス(18-8)仕様目盛付エスコ品番EA991KS-4質量(g)約652寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×185
Φ175mmx4m 排熱延長ダクト エスコΦ175mmx4m 排熱延長ダクトエスコ
22,600税込24,860
1本
当日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用質量(g)7800長さ(m)4内径(Φmm)175型番SS-HD-175-4M対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100Dアズワン品番64-7942-29
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ エスコ3.0ton/148-530mm トロリージャッキエスコ
24,400税込26,840
1個
当日出荷
仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545アズワン品番64-2299-34油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
555税込611
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
3,820税込4,202
1袋
翌日出荷
穴用。
材質入数1
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ
3,820税込4,202
1袋
翌日出荷
軸用。
材質入数1
610mm 結束バンド エスコ610mm 結束バンドエスコ
8,620税込9,482
1セット(100本)
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610最大径(Φmm)185エスコ品番EA475-610材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
空リール エスコ空リールエスコ
4,740税込5,214
1台
翌日出荷
10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製 エスコ10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
防爆 取手付 耐久性と耐食性に優れています。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮アズワン品番68-1835-46
850x260x239mm 消火器スタンド(蓄光標識) エスコ850x260x239mm 消火器スタンド(蓄光標識)エスコ
5,000税込5,500
1台
翌日出荷
仕様受け皿サイズ:Φ185mm材質表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC寸法(mm)260×239×850(H)質量(g)約423アズワン品番65-2286-34
超硬チップソー(アルミサッシ用) エスコ超硬チップソー(アルミサッシ用)エスコ
9,100税込10,010
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
適合材アルミ
185mm スポンジバフ エスコ185mm スポンジバフエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809ZB-2外径(Φmm)185
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
28,700税込31,570
1袋
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス入数1
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
28,200税込31,020
1袋
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス入数1
[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
仕様●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱)アズワン品番65-2175-35
3.0L ひしゃく(ステンレス製) エスコ3.0L ひしゃく(ステンレス製)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)3エスコ品番EA991X-13柄長さ(mm)150内寸法(直径Φ×深さ)(mm)185×130
3" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):126mm材質SUSF304質量(g)約3480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)185最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)150最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
サドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)3.2寸法C(mm)32寸法G(Φmm)11
175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付エスコ
4,740税込5,214
1丁
翌日出荷
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できますスタンダード刃強力型バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°アズワン品番65-3884-86
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造エスコ
3,630税込3,993
1丁
翌日出荷
硬線・軟線対応ピアノ線切断不可砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mmアズワン品番65-3884-87
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
9,090税込9,999
1台
翌日出荷
軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCDD12US1●最大トルク:26N・m●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約2時間●回転数:0~550rpm●サイズ:82×185×195mm●重量:780g●チャック能力:1~10mm●能力:木工穴あけ/Φ25mm 金工穴あけ/Φ10mm ネジ締め/75mm長●クラッチ数:11段階(ドリルモード含む)●付属品:50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1●無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャックアズワン品番65-3893-26
エナメルスプレー (陸・海用) エスコエナメルスプレー (陸・海用)エスコ
49,800税込54,780
1箱(300mL×48本)
翌々日出荷
入数:48本。陸・海上用。3分つや。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
OD色材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185(H) (キャップ部Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)20℃ (指触):10、冬期 (指触):20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6480mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (車輌用) エスコエナメルスプレー (車輌用)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌々日出荷
つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。
成分合成樹脂、顔料、溶剤寸法(mm)本体:Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)ダークグリーン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (車輌用) エスコエナメルスプレー (車輌用)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌々日出荷
つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。
成分合成樹脂、顔料、溶剤ブラウン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性