カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 研磨材(6)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 防災用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- NSK(日本精工)(254)
- NACHI(不二越)(157)
- NTN(エヌティーエヌ)(154)
- 三菱電機(116)
- EBM(江部松商事)(73)
- NOK(69)
- TKG(54)
- アイウッド(38)
- SMC(35)
- cotta(31)
- アズワン(28)
- アーテック[学校教材・教育玩具](25)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(24)
- マキタ(23)
- イワブチ(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- UK(三宝)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ190」の検索結果

Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)
エスコ¥180税込¥1981個欠品中使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本当日出荷中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌日出荷中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
Φ15x190mm スティックライト 黄/24本
エスコ¥4,800税込¥5,2801箱(24本)翌々日出荷スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌々日出荷。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌々日出荷中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌々日出荷中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
Φ15x190mm スティックライト 高発光体/緑
エスコ¥180税込¥1981本翌々日出荷。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。中箱がディスプレイBOXになります。ライブやイベントなどに仕様●使いきりタイプ●発光時間:15分●カラー:グリーン●材質:PP、PE、ガラス●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り
段付ペイント缶セット
エスコ¥2,220税込¥2,4421セット当日出荷2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3
5000ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥6,380税込¥7,0181個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-4材質ステンレス(18-8)容量(mL)5000質量(g)約652寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×185
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌日出荷火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液色イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック色オレンジレッド質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
電子天秤
エスコ¥29,400~税込¥32,340~1台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
ドライバードリル (スティック型/充電式)
エスコ¥41,600税込¥45,7601台翌々日出荷6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷から4日以内出荷耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
たらい
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷目盛線付(5L刻み)。シャワーヘッドを外さずに固定できます。ホース留めを差し込むだけで、ホースを容易に固定できます。材質PP色ブルー容量(L)37有効内寸(mm)472×188(H)内寸(mm)Φ535×188(H)サイズ(mm)Φ592×190(H)
1200mm ひしゃく ポリエチレン製
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。材質頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材柄長さ(mm)1200
190mm 摘果はさみ
エスコ¥1,950税込¥2,1451本翌日出荷「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ
DC18V ランダムサンダー本体 充電式
エスコ¥9,700税込¥10,6701台翌日出荷コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
超硬チップソー(リフォーム用)
エスコ¥3,900税込¥4,2901枚翌日出荷リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
点検ミラー(伸縮柄)
エスコ¥1,960税込¥2,1561本翌日出荷滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます。 ボールジョイントで360°見ることができます。 ミラー部取り外し可能 グリップ付仕様●倍率:等倍●ミラー径(mm):Φ31●伸縮長(mm):190~698●材質:ミラー:ガラスシャフト:ステンレス
スティックライト(長寿命タイプ)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷ポリエチレン、ガラス製。ブラックアウトに備えた48時間ライト。地震や台風のときに備えておきたい「化学発光技術」を応用した安全な光です。光が暗くなったらスティックを再度振ると明るさが戻ります。色発光:グリーン寸法(Φ×mm)14~18×190発光時間(時間)48
4本組 サービスミラー
エスコ¥7,570税込¥8,3271個翌日出荷工具袋付。エスコ品番EA724RF倍率等倍外径(Φ)×全長(mm)【ミラー】Φ16×170・Φ22×165・Φ25×185・Φ30×190材質(ミラー)ガラス材質(ハンドル)ステンレス
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
























![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)



![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48149774-231025-02.jpg)











![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148146-231025-02.jpg)