カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 研磨材(12)
- 農業機械(12)
- メカニカル部品(9)
- 物流用品(6)
- 清掃用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- サカエ(234)
- TRUSCO(182)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(136)
- DAYTONA(デイトナ)(108)
- 岡崎精工(90)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(86)
- シグマ光機(83)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- SAF(セフティー)(59)
- アイウッド(56)
- マキタ(52)
- HiKOKI(ハイコーキ)(46)
- ナイキ(45)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](43)
- PANDUIT(パンドウイット)(42)
- ラムマウント(39)
- ハリケーン(37)
- 三京ダイヤモンド工業(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「φ25.4」の検索結果

Φ25.4x25mm 強力マグネット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷特性強力色青仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-24材質ネオジウム寸法(mm)Φ25.4×25質量(g)70使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])250[25]ねじサイズM6
Φ31.8x25.4mm 強力マグネット
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-25材質Alnico5寸法(mm)Φ31.8×25.4質量(g)113穴径(Φmm)7.1溝幅(mm)8.0~17.2使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])48[4.8]
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥810税込¥8911個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ28.58×Φ34.92mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥570税込¥6271個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
折りたたみチェアー
エスコ¥32,800税込¥36,0801脚翌日出荷コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー。座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)。商品は完成品です。材質背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:スラブウレタン・チップウレタン キャスター:ナイロン厚さ(mm)スタッキング:150質量(kg)6.2車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×4張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)429サイズ(mm)522(W)×552(D)×780(H)脚幅(mm)522グリーンマーク認定
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥935税込¥1,0291個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ25.4×Φ44.45mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×10×20mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)50×90 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×59.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥315税込¥3471個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ12.7×Φ22.2mm、Φ15.88×Φ25.4mm、Φ15.88×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ9.5mm。適合サイズ(mm)35×45 (2本組み合わせ) / 35×50 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
配管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥330税込¥3631個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ25.4mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ6.35mm。適合サイズV管:Φ46mm (P管+保温材厚10mm:P20)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ28.58×Φ44.45mm 保温材厚20×20×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。適合サイズ(mm)65×100 (2本組み合わせた場合) / 65.4×68.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥750税込¥8251個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥480税込¥5281個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥680税込¥7481個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】。保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥530税込¥5831個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個当日出荷適合Φ25.4mmエスコ品番EA947FE-15A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
巻き付き防止ブレード
エスコ(6件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681個当日出荷草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
巻き付き防止ブレード(2枚入)
エスコ(1件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141個当日出荷草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4![二重リング[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126405-170327-02.jpg)
二重リング[ステンレス製]
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304、ニッケルメッキ製。船舶および産業用に最適です。材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク表面処理研磨
6.4mmx1.5m ステンレスチェーン
エスコ¥5,650税込¥6,2151個当日出荷エスコ品番EA980SG-10質量(kg)1.62内径(Φmm)縦12.7、横25.4使用荷重(kg)706チェーン線径(Φmm)6.4
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)
エスコ¥21,200税込¥23,3201本当日出荷5つのプーリーで軽い力で切断できます。材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)
エスコ¥18,100税込¥19,9101本当日出荷仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個(1個)翌日出荷船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。材質SUS316
25.4x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-18全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ25.4×100材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08![25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406952-130509-02.jpg)
25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-25.4材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)ブラシ直径(Φmm)25.4![[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296347-251027-02.jpg)
[ステンレス製]伸縮式物干し竿
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1本翌日出荷室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚)
エスコ¥2,030税込¥2,2331組(2組)翌日出荷最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。用途一般草刈用直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数40刃厚(mm)1.25
2.4mmx290mm ナイロンカッター
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。コード四角ナイロンコード×2本コード長さ(mm)290エスコ品番EA898R-7直径(Φmm)100質量(g)205穴径(Φmm)25.4コード径(Φmm)2.4
230mmx4ヤマ 草刈機替刃
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷リバーシブルタイプで経済効果抜群用途畦草・雑草直径(Φmm)230mm刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)25.4エスコ品番EA898B-12刃数(p)4
真鍮製ブラシ
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ:下部記載のその他関連をご覧ください。用途軟、少し硬めのスケールの除去に材質真鍮全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28
25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷エスコ品番EA125AG-20質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
























![二重リング[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126405-170327-02.jpg)
![69x31mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675513-210507-02.jpg)









![25.4mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406952-130509-02.jpg)
![[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296347-251027-02.jpg)






![[EA506AT-1・2用] 支柱 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76519906-220411-02.jpg)