カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(38)
  • 制御機器(37)
  • 物流用品(28)
  • 厨房用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,425)
  • SMC(205)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(175)
  • アズワン(104)
  • NSK(日本精工)(84)
  • ヨドノ(84)
  • 冨士端子工業(80)
  • マキテック(80)
  • TRUSCO(78)
  • NACHI(不二越)(76)
  • ParkerTAIYO(71)
  • omron(オムロン)(62)
  • EBM(江部松商事)(62)
  • コーセル(58)
  • NOK(55)
  • バクマ工業(50)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](48)
  • NTN(エヌティーエヌ)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ250」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
Φ250mm ハンドル[丸リム型] エスコΦ250mm ハンドル[丸リム型]エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
Φ250/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ250/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-65質量(g)184寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107線径(Φmm)0.42メッシュ8目開き2.76mm
Φ250x250mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) エスコΦ250x250mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-23種別丸型寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×250線径(Φmm)0.95目開き5.5mm
Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコΦ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-15長さ(mm)(取手)600質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
Φ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ) エスコΦ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
付属品ショルダーベルト(取外し不可)エスコ品番EA925GM-12材質キャンバス生地直径(Φmm)250高さ(mm)250
Φ250mm 掛 時 計(温度・湿度計付) エスコΦ250mm 掛 時 計(温度・湿度計付)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能快適表示計付直径(Φmm)250エスコ品番EA798CN-1材質樹脂製質量(g)560種類掛時計電源単3電池×1本(テスト電池付属)湿度測定範囲(%)0~90寸法(Φ×mm)250×35測定温度範囲(℃)-30~50
Φ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製) エスコΦ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-15径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
Φ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコΦ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CK-75寸法(mm)(フロントサイズ)30×90寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×105線径(Φmm)0.42ハンドル長さ(mm)135メッシュ12目開き1.7mm
Φ250/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ250/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
仕様ざる径:250mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.42目開き(mm)1.39
Φ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様ざる径:250mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコΦ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
フロント受け無し。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CL-75寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×105線径(Φmm)0.42ハンドル長さ(mm)135メッシュ12目開き1.7mm
Φ10x250mm 門落し(ステンレス製) エスコΦ10x250mm 門落し(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ10×250取付穴径(mm)4
Φ50-250mm フリーホルソー エスコΦ50-250mm フリーホルソーエスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
適合材石膏ボード・合板・ケイカル板用エスコ品番EA827AR-3
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒 エスコΦ23.8x250mm 硬質PVC丸棒エスコ
710税込781
1本
翌日出荷
材質硬質PVC
Φ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼) エスコΦ0.8mmx250m フラックス入ワイヤ(軟鋼)エスコ
5,270税込5,797
1巻
翌日出荷
質量(g)800適合材軟鋼ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×250
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Φ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製) エスコΦ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)8300エスコ品番EA508SG-37材質ステンレス質量(kg)1.22寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコΦ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)エスコ
7,250税込7,975
1個
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
Φ 75x250mm 玉ひしゃく(ステンレス製) エスコΦ 75x250mm 玉ひしゃく(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ75×250容量(mL)100cc深さ(mm)34アズワン品番64-7989-74
Φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコΦ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒)エスコ
455税込501
1本
当日出荷
材質硬質PVC全長(mm)250アズワン品番64-2210-47径(mm)9
Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコΦ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
250g/Φ23x300mm ソフトハンマー エスコ250g/Φ23x300mm ソフトハンマーエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)300頭径(Φmm)23アズワン品番64-7873-12全質量(g)250
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコAC100V/250W/Φ230mm ダクトファンエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-11A
Φ30-250mm ベアリングプーラーセット エスコΦ30-250mm ベアリングプーラーセットエスコ
496,000税込545,600
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-2215-49
Φ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64目盛間隔50mL
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器 エスコΦ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5胴径(Φmm)61アズワン品番64-7860-80関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1袋(3個)
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本エスコ
880税込968
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9277-69
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20